Omron E2k-x4me1 | Cảm biến tiệm cận Điện dung 12 mm Npn Không | 6c840 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cảm biến tiệm cận OMRON E2K-X4ME1 Điện dung 12mm Npn No | AE7ZNJ 6C840

OMRON E2K-X4ME1 Cảm Biến Tiệm Cận Điện Dung 12mm Npn Không

Trong kho
Khoản mục: AE7ZNJ phần: E2K-X4ME1Tham chiếu chéo: 6C840
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
€271.49 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCảm biến tiệm cận hình trụ
Vật liệu cơ bảnnhựa
Trường hợp vật liệunhựa
Loại mạch3 dây NPN
Phát hiện khoảng cách4mm
đường kính12mm
Kết nối điệnCáp 2m
Đánh giá IP66
Chiều dài80mm
Tối đa Tải trọng hiện tại200mA
NEMA Đánh giá1, 4, 12, 13
Tần số hoạt động100 Hz
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-13 độ đến 158 độ F
Chế độ đầu raKHÔNG
Nguồn điện10 đến 30 VDC
Phương pháp cảm biếnĐiện dung
Được che chắn / Không được che chắnKhông được che chắn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)7.11
Chiều dài tàu (cm)11.18
Chiều rộng tàu (cm)11.68
Mã HS8536507000
Quốc giaJP

Chi tiết sản phẩm:

  • Các tính năng đặc biệt: Chỉ thị đầu ra LED màu đỏ, Bảo vệ phân cực ngược, Bộ triệt tiêu xung

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTrường hợp vật liệuLoại mạchđường kínhTần số hoạt độngNhiệt độ hoạt động. Phạm viNguồn điệnGiá cả
Cảm biến tiệm cận OMRON E2K-X8MY1 Điện dung 18mm Không | AB8YUD 2AKD3 E2K-X8MY1ABSDây 218mm10 Hz-13 độ đến 158 độ F90 sang 250 VAC€427.40
Cảm biến tiệm cận OMRON E2K-X8MY2 Điện dung 18mm Nc | AB8YUE 2AKD4 E2K-X8MY2ABSDây 218mm10 Hz-13 độ đến 158 độ F90 sang 250 VAC€450.87
Cảm biến tiệm cận OMRON E2K-X15MF1 Điện dung 30mm Pnp No | AB8YUF 2AKD6 E2K-X15MF1ABS3 dây PNP30mm100 Hz-25 độ đến 70 độ C10 đến 30 VDC€370.76
Cảm biến tiệm cận OMRON E2K-X8MF1 Điện dung 18mm Pnp No | AB8YUG 2AKD8 E2K-X8MF1ABS3 dây PNP18mm100 Hz-13 độ đến 158 độ F10 đến 30 VDC€337.25
Cảm biến tiệm cận OMRON E2K-X15MY2 Điện dung 30mm Nc | AD2ZWL 3XC03 E2K-X15MY2nhựaDây 230mm10 Hz-10 độ đến 55 độ C90 sang 250 VAC€361.52
Cảm biến tiệm cận OMRON E2K-X4ME2 12mm Npn Nc | AD2ZWM 3XC04 E2K-X4ME2ABS chịu nhiệt3 dây NPN12mm100 Hz-25 độ đến 70 độ C10 đến 30 VDC€285.08
Cảm biến tiệm cận OMRON E2K-X4MY1 Điện dung 12mm Không | AE7ZNF 6C837 E2K-X4MY1nhựaDây 212mm10 Hz-13 độ đến 158 độ F90 sang 250 VAC€355.69

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OMRON E2K-X4ME1 Cảm Biến Tiệm Cận Điện Dung 12mm Npn Không
€271.49 /đơn vị