Omron E2f-x5e1 | Cảm biến tiệm cận Cảm ứng 18mm Npn Không | 6c826 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cảm biến tiệm cận OMRON E2F-X5E1 Cảm ứng 18mm Npn No | AE7ZMU 6C826

OMRON E2F-X5E1 Cảm Biến Tiệm Cận Cảm Ứng 18mm Npn Không

Trong kho
Khoản mục: AE7ZMU phần: E2F-X5E1Tham chiếu chéo: 6C826
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
€250.70 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCảm biến tiệm cận hình trụ
Vật liệu cơ bảnnhựa
Trường hợp vật liệunhựa
Loại mạch3 dây NPN
Phát hiện khoảng cách5mm
đường kính18mm
Kết nối điệnCáp 2m
Đánh giá IP67
Chiều dài47mm
Tối đa Tải trọng hiện tại200mA
NEMA Đánh giá1, 3, 4, 6, 12, 13
Tần số hoạt động600 Hz
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-13 độ đến 158 độ F
Chế độ đầu raKHÔNG
Nguồn điện10 đến 30 VDC
Phương pháp cảm biếnCảm ứng
Được che chắn / Không được che chắnBảo vệ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)7.11
Chiều dài tàu (cm)11.18
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Mã HS8536507000
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Các tính năng đặc biệt: Bảo vệ ngắn mạch, Đèn báo LED

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNguồn điệnTrường hợp vật liệuLoại mạchđường kínhĐánh giá IPChiều dàiNEMA Đánh giáTần số hoạt độngGiá cả
Cảm biến tiệm cận OMRON E2F-X5F1 Cảm ứng 18mm Pnp No | AA9NHU 1EA77 E2F-X5F112 đến 24 VDCnhựa3 dây PNP18mm6847mm4X600 Hz€249.98
Cảm biến tiệm cận OMRON E2F-X5Y1-US Cảm ứng 18mm Không | AA9NHV 1EA78 E2F-X5Y1-US24 sang 240 VACnhựaDây 218mm6747mm4X25 Hz€340.94
Cảm biến tiệm cận OMRON E2F-X5Y2-US 18mm Scr Nc cảm ứng | AB8YUH 2AKE6 E2F-X5Y2-US20 sang 264 VACABSSCR18mm6747mm1, 3, 4, 6, 12,1325 Hz€282.10
Cảm biến tiệm cận OMRON E2F-X2Y2 Cảm ứng 12mm Nc | AB8YUJ 2AKE7 E2F-X2Y220 sang 264 VACABSDây 212mm6843mm1, 3, 4, 6, 12,1325 Hz€290.06
Cảm biến tiệm cận OMRON E2F-X5E2 Cảm ứng 18mm Npn Nc | AB8YUM 2AKF2 E2F-X5E210 đến 30 VDCABS3 dây NPN18mm6747mm1, 3, 4, 6, 12,13600 Hz€241.70
Cảm biến tiệm cận OMRON E2F-X2E2 Cảm ứng 12mm Npn Nc | AB8YUN 2AKF3 E2F-X2E210 đến 30 VDCABS3 dây NPN12mm6838mm1, 3, 4, 6, 12,131500 Hz€290.73
Cảm biến tiệm cận OMRON E2F-X2E1 Cảm ứng 12mm Npn No | AD2ZWK 3XC02 E2F-X2E110 đến 30 VDCnhựa3 dây NPN12mm6838mm1, 3, 4, 6, 12, 131500 Hz€273.30

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OMRON E2F-X5E1 Cảm Biến Tiệm Cận Cảm Ứng 18mm Npn Không
€250.70 /đơn vị