vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cảm biến tiệm cận OMRON E2E2-X10Y1-M4 Cảm ứng 30mm Không | AB8YRT 2AJZ6

OMRON E2E2-X10Y1-M4 Cảm Biến Tiệm Cận Cảm Ứng 30mm Không

Trong kho
Khoản mục: AB8YRT Model: E2E2-X10Y1-M4Tham chiếu chéo: 2AJZ6
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
€397.56 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCảm biến tiệm cận hình trụ
Vật liệu cơ bảnKim loại
Trường hợp vật liệuĐồng thau mạ Niken
Loại mạchDây 2
Phát hiện khoảng cách10mm
đường kính30mm
Kết nối điệnĐầu nối M12
Đánh giá IP67
Chiều dài80mm
Tối đa Tải trọng hiện tại300mA
NEMA Đánh giá1, 4, 6, 12, 13
Tần số hoạt động25 Hz
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-40 độ đến 85 độ C
Chế độ đầu raKHÔNG
Nguồn điện24 sang 240 VAC
Phương pháp cảm biếnCảm ứng
Được che chắn / Không được che chắnBảo vệ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)10.92
Chiều rộng tàu (cm)9.91
Mã HS8536507000
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Tính năng đặc biệt: Đèn báo LED

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OMRON E2E2-X10Y1-M4 Cảm Biến Tiệm Cận Cảm Ứng 30mm Không
€397.56 /đơn vị