vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cảm biến tiệm cận OMRON E2E2-X10MY1-US Cảm ứng 18mm Không | AA9NHQ 1EA74

OMRON E2E2-X10MY1-US Cảm Biến Tiệm Cận Điện Cảm 18mm Không

Trong kho
Khoản mục: AA9NHQ phần: E2E2-X10MY1-USTham chiếu chéo: 1EA74
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
€275.21 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCảm biến tiệm cận hình trụ
Vật liệu cơ bảnKim loại
Trường hợp vật liệuĐồng thau mạ Niken
Loại mạchDây 2
Phát hiện khoảng cách10mm
đường kính18mm
Kết nối điệnCáp 2m
Đánh giá IP67
Chiều dài2.95 "
Tối đa Tải trọng hiện tại300mA
NEMA Đánh giá1, 4, 6, 12, 13
Tần số hoạt động25 Hz
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-40 độ đến 85 độ C
Chế độ đầu raKHÔNG
Nguồn điện24 sang 240 VAC
Phương pháp cảm biếnCảm ứng
Được che chắn / Không được che chắnKhông được che chắn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)16.51
Chiều rộng tàu (cm)13.97
Mã HS8536507000
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Tính năng đặc biệt: Đèn báo LED

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐược che chắn / Không được che chắnđường kínhKết nối điệnChiều dàiNEMA Đánh giáTần số hoạt độngNhiệt độ hoạt động. Phạm viNguồn điệnGiá cả
Cảm biến tiệm cận OMRON E2E2-X3D1 Cảm ứng 12mm Không | AA9NHA 1EA60 E2E2-X3D1Bảo vệ12mmCáp 2m69mm4X1000 Hz-25 độ đến 70 độ C12 đến 24 VDC€147.60
Cảm biến tiệm cận OMRON E2E2-X2Y1-M4 Cảm ứng 12mm Không | AA9NHJ 1EA68 E2E2-X2Y1-M4Bảo vệ12mmĐầu nối M1269mm1, 4, 6, 12, 1325 Hz-40 độ đến 85 độ C24 sang 240 VAC€266.54
Cảm biến tiệm cận OMRON E2E2-X5Y1-M4 Cảm ứng 18mm Không | AA9NHK 1EA69 E2E2-X5Y1-M4Bảo vệ18mmĐầu nối M1275mm4X25 Hz-40 độ đến 85 độ C24 sang 240 VAC€286.27
Cảm biến tiệm cận OMRON E2E2-X5MY1-M4 Cảm ứng 12mm Không | AA9NHL 1EA70 E2E2-X5MY1-M4Không được che chắn12mmĐầu nối 2 chân M1270mm4X25 Hz-40 độ đến 85 độ C24 sang 240 VAC€293.91
Cảm biến tiệm cận OMRON E2E2-X10MY1-M4 Cảm ứng 18mm Không | AA9NHM 1EA71 E2E2-X10MY1-M4Không được che chắn18mmĐầu nối 2 chân M1275mm4X25 Hz-40 độ đến 85 độ C24 sang 240 VAC€315.00
Cảm biến tiệm cận OMRON E2E2-X5Y1-US 18mm Không | AA9NHN 1EA72 E2E2-X5Y1-USBảo vệ18mmCáp 2m2.95 "1, 4, 6, 12, 1325 Hz-40 độ đến 85 độ C24 sang 240 VAC€301.97
Cảm biến tiệm cận OMRON E2E2-X2Y1 Cảm ứng 12mm Không | AE7ZLU 6C796 E2E2-X2Y1Bảo vệ12mmCáp 2m69mm-25 Hz-40 độ đến 85 độ C24 sang 240 VAC€233.66

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OMRON E2E2-X10MY1-US Cảm Biến Tiệm Cận Điện Cảm 18mm Không
€275.21 /đơn vị