Omron E2e-x18my1-us | Cảm biến tiệm cận Cảm ứng 30 mm Không | 2akb7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cảm biến tiệm cận OMRON E2E-X18MY1-US 30mm Không | AB8YTP 2AKB7

OMRON E2E-X18MY1-US Cảm Biến Tiệm Cận Cảm Ứng 30mm Không

Trong kho
Khoản mục: AB8YTP phần: E2E-X18MY1-USTham chiếu chéo: 2AKB7
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
€301.30 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCảm biến tiệm cận hình trụ
Vật liệu cơ bảnKim loại
Trường hợp vật liệuĐồng thau mạ Niken
Loại mạchDây 2
Phát hiện khoảng cách18mm
đường kính30mm
Kết nối điệnCáp 2m
Đánh giá IP67
Chiều dài50ft.
Tối đa Tải trọng hiện tại300mA
NEMA Đánh giá1, 4, 6, 12, 13
Tần số hoạt động25 Hz
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-40 độ đến 85 độ C
Chế độ đầu raKHÔNG
Nguồn điện24 sang 240 VAC
Phương pháp cảm biếnCảm ứng
Được che chắn / Không được che chắnKhông được che chắn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.22
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)13.97
Mã HS8536507000
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Tính năng đặc biệt: Đèn báo LED

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐược che chắn / Không được che chắnđường kínhKết nối điệnChiều dàiNEMA Đánh giáTần số hoạt độngNhiệt độ hoạt động. Phạm viNguồn điệnGiá cả
Cảm biến tiệm cận OMRON E2E-X10Y1-US 30mm Không | AB8YTJ 2AKB2 E2E-X10Y1-USBảo vệ30mmCáp 2m601, 4, 6, 12, 1325 Hz-40 độ đến 85 độ C24 sang 240 VAC€317.78
Cảm biến tiệm cận OMRON E2E-X10Y1-M4 Cảm ứng 30mm Không | AB8YTM 2AKB5 E2E-X10Y1-M4Bảo vệ30mmĐầu nối 4 chân M1258mm1, 4, 6, 12, 1325 Hz-40 độ đến 85 độ C24 sang 240 VAC€376.29
Cảm biến tiệm cận OMRON E2E-X10D1-N Cảm ứng 30mm Không | AB8YTQ 2AKB9 E2E-X10D1-NBảo vệ30mmCáp 2m601, 4, 6, 12, 130.4 kHz-25 độ đến 70 độ C12 đến 24 VDC€262.53
Cảm biến tiệm cận OMRON E2E2-X10Y2 Cảm ứng 30mm Nc | AE7ZMC 6C804 E2E2-X10Y2Bảo vệ30mmCáp 2m82mm1, 3, 4, 6, 12, 1325 Hz-40 độ đến 85 độ C24 sang 240 VAC€286.09
Cảm biến tiệm cận OMRON E2E-X2D1N Cảm ứng 8mm Không | AE7ZMM 6C817 E2E-X2D1NBảo vệ8mmCáp 2m37mm1, 3, 4, 6, 12, 131500 Hz-13 độ đến 158 độ F12 đến 24 VDC€190.09

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OMRON E2E-X18MY1-US Cảm Biến Tiệm Cận Cảm Ứng 30mm Không
€301.30 /đơn vị