Omron Dz-10gv22-1a | Cần gạt bản lề ngắn Switch 10a Dpdt | 2krt6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

OMRON DZ-10GV22-1A Công tắc 10a Dpdt Con lăn bản lề ngắn | AC2JUJ 2KRT6

OMRON DZ-10GV22-1A Công tắc 10a Đòn bẩy con lăn bản lề ngắn Dpdt

Trong kho
Khoản mục: AC2JUJ phần: DZ-10GV22-1ATham chiếu chéo: 2KRT6
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
€49.65 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc Snap
Chiều dài thiết bị truyền động1.19 "
Đăng ký thông tinĐPDT
Đánh giá hiện tại10A
Độ sâu0.69 "
Du lịch khác biệt0.024 "
Chiều cao1.1 "
Vật liệu vỏHiện tượng
Chiều dài1.94 "
Tối đa Pretravel0.118 "
Kích thước lắp1 "Trung tâm
Lực lượng điều hành15.18 oz.
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-13 độ đến 176 độ F
Đi du lịch0.005 "
Lực lượng phát hành1.48 oz.
Kiểu cuốihàn
Loại thiết bị truyền độngCần con lăn bản lề ngắn
Xếp hạng điện áp125 / 250 VAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)4.06
Mã HS8536509040
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước lắpChiều dài thiết bị truyền độngĐăng ký thông tinLực lượng điều hànhNhiệt độ hoạt động. Phạm viĐi du lịchLực lượng phát hànhKiểu cuốiGiá cả
OMRON A-20GV22 Cần gạt con lăn bản lề ngắn 20a Spdt | AC2JRX 2KRK9 A-20GV221 "Trung tâm1.03 "SPDT5.65 oz.-13 độ đến 176 độ F0.05 "1.48 oz.hàn€25.74
OMRON Z-15GW22 Công tắc 15a Spdt Con lăn bản lề ngắn | AC2JTL 2KRN5 Z-15GW221 "Trung tâm1.05 "SPDT7.06 oz.-13 độ đến 176 độ F0.095 "1.48 oz.hàn€19.20
OMRON X-10GW22-B Công tắc 10a Spdt Con lăn bản lề ngắn | AC2JTX 2KRP8 X-10GW22-B1 "Trung tâm1.05 "SPDT7.77 oz.-13 độ đến 176 độ F0.09 "1.24 oz.Đinh ốc€37.37
OMRON X-10GW22 Cần gạt con lăn bản lề ngắn 10a Spdt | AC2JUE 2KRT1 X-10GW221 "Trung tâm1.05 "SPDT7.77 oz.-13 độ đến 176 độ F0.09 "1.24 oz.hàn€34.03
OMRON TZ-1GV22 Cần gạt con lăn bản lề ngắn 1a Spdt | AC2JUR 2KRU4 TZ-1GV221 "Trung tâm1.03 "SPDT8.47 oz.-85 độ đến 752 độ F0.075 "1.20 oz.Bolt€509.55
OMRON A-20GV22-B7-K Công tắc 20a Spdt Con lăn bản lề ngắn | AC3XBY 2XC10 A-20GV22-B7-K1 "Trung tâm1.03 "SPDT5.6 oz.-25 độ đến 80 độ C0.047 "1.50 oz.Đinh ốc€25.90
OMRON Z-15GW22-B7-K Công tắc 15a Spdt Con lăn bản lề ngắn | AC3XCA 2XC12 Z-15GW22-B7-K1.03 "Trung tâm1.05 "SPDT5.6 oz.-25 độ đến 80 độ C0.094 "1.50 oz.Đinh ốc€20.78

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OMRON DZ-10GV22-1A Công tắc 10a Đòn bẩy con lăn bản lề ngắn Dpdt
€49.65 /đơn vị