Omron D4ns-4af-npt | Công tắc khóa liên động an toàn 1no 1nc 10a@240v | 20lf01 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Công tắc khóa liên động an toàn OMRON D4NS-4AF-NPT 1no 1nc 10a @ 240v | AF6VZK 20LF01

OMRON Công tắc khóa liên động an toàn D4NS-4AF-NPT 1no 1nc 10a@240v

Trong kho
Khoản mục: AF6VZK phần: D4NS-4AF-NPTTham chiếu chéo: 20LF01
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
€139.20 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc khóa liên động an toàn
Xếp hạng liên hệ AC10A @ 240V
Chiều dài thiết bị truyền độngPhụ thuộc chính
Vật liệu cơ thểPolyamide
Kích thước ống dẫnM20
Kiểu kết nốiM20
Đăng ký thông tin1KHÔNG, 1NC
Tài liệu liên hệVàng ốp
Đánh giá liên hệ DC2.5A @ 250V
Độ sâu1.187 "
Vật liệu đầuPolyamide
Chiều cao4 49 / 64 "
Đánh giá IP67
Phong tràoBên
Lực lượng điều hành19.61 in.- lb. Max
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-30 độ đến 70 độ C
Du lịch tích cực20mm
Trước khi đi du lịch10 +/- 5mm
RotationCW / CCW
Phong cáchKhóa nhựa
Chiều rộng1 7 / 32 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)5.33
Chiều dài tàu (cm)11.68
Chiều rộng tàu (cm)3.56
Mã HS8536509065

Chi tiết sản phẩm:

  • Tính năng đặc biệt: Tiếp điểm mạ vàng được tiêu chuẩn hóa cung cấp độ tin cậy tiếp xúc cao, áp dụng cho cả tải tiêu chuẩn và tải nhỏ

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐăng ký thông tinGiá cả
Công tắc khóa liên động an toàn OMRON D4NS-4BF-NPT 2nc 10a @ 240v | AF6VZL 20LF02 D4NS-4BF-NPT2NC€142.93
Công tắc khóa liên động an toàn OMRON D4NS-4CF-NPT 1no 2nc 10a @ 240v | AF6VZM 20LF03 D4NS-4CF-NPT1KHÔNG, 2NC€158.80

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OMRON Công tắc khóa liên động an toàn D4NS-4AF-NPT 1no 1nc 10a@240v
€139.20 /đơn vị