Omron D4cc1031 | Công tắc giới hạn nhỏ gọn Thiết bị truyền động hàng đầu Spdt | 2clx7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

OMRON D4CC1031 Công tắc giới hạn nhỏ gọn Bộ truyền động hàng đầu Spdt | AB9ETR 2CLX7

OMRON D4CC1031 Công tắc giới hạn nhỏ gọn Thiết bị truyền động hàng đầu Spdt

Trong kho
Khoản mục: AB9ETR phần: D4CC1031Tham chiếu chéo: 2CLX7
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
€185.27 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc giới hạn nhỏ gọn
Vị trí thiết bị truyền độngÁo sơ mi
Kiểu truyền độngcon bạc đánh lớn
amps1
Vật liệu cơ thểNhôm
Đăng ký thông tinSPDT
Độ sâu0.63 "
Kết nối điệnĐầu nối 12 chân M4
Chiều cao3.18 "
Đánh giá IP67
Phong tràoÁo sơ mi
NEMA Đánh giá3, 4, 13
Lực lượng điều hành17.65N
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-14 độ đến 158 độ F
Du lịchHành trình trước tối đa 1.8 mm, Hành trình vượt quá tối thiểu 3 mm
Xếp hạng điện áp125AC
Chiều rộng1.57 "
Đầu vào dâyĐầu nối M12, 4 chân

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)5.33
Chiều rộng tàu (cm)4.32
Mã HS8536509055
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhXếp hạng điện ápVị trí thiết bị truyền độngChiều caoPhong tràoLực lượng điều hànhCon lăn Dia.Chiều rộng con lănDu lịchGiá cả
OMRON D4CC1002 Công tắc giới hạn nhỏ gọn Bộ truyền động hàng đầu Spdt | AB9ETP 2CLX5 D4CC1002125ACÁo sơ mi3.36 "Áo sơ mi11.77N0.69 "0.2 "Hành trình trước tối đa 1.8 mm, Hành trình vượt quá tối thiểu 3 mm€175.44
OMRON D4CC1024 Bộ truyền động bên công tắc giới hạn nhỏ gọn Spdt | AB9ETQ 2CLX6 D4CC1024125ACBên4.77 "Bên5.69N0.69 "0.28 "Du lịch trước tối đa 10 độ, Du hành quá hạn tối thiểu 50 độ€202.73
OMRON D4CC1032 Công tắc giới hạn nhỏ gọn Bộ truyền động hàng đầu Spdt | AB9ETT 2CLX8 D4CC1032125ACÁo sơ mi3.55 "Áo sơ mi17.65N0.47 "0.2 "Hành trình trước tối đa 1.8 mm, Hành trình vượt quá tối thiểu 3 mm€175.34
OMRON D4CC3002 Công tắc giới hạn nhỏ gọn Bộ truyền động hàng đầu Spdt | AB9ETU 2CLX9 D4CC300230DCÁo sơ mi3.36 "Áo sơ mi11.77N0.47 "0.2 "Hành trình trước tối đa 1.8 mm, Hành trình vượt quá tối thiểu 3 mm€200.96
OMRON D4CC3032 Công tắc giới hạn nhỏ gọn Bộ truyền động hàng đầu Spdt | AB9ETV 2CLY1 D4CC303230DCÁo sơ mi3.55 "Áo sơ mi17.65N0.47 "0.2 "Hành trình trước tối đa 1.8 mm, Hành trình vượt quá tối thiểu 3 mm€190.81

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OMRON D4CC1031 Công tắc giới hạn nhỏ gọn Thiết bị truyền động hàng đầu Spdt
€185.27 /đơn vị