Omron D4aa10 | Tay đòn lăn 2-3/32 Inch Tay L | 2clv3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

OMRON D4AA10 Cánh tay đòn bẩy 2-3 / 32 inch Cánh tay L | AB9ERT 2CLV3

OMRON Tay đòn con lăn D4AA10 Tay đòn 2-3/32 inch L

Trong kho
Khoản mục: AB9ERT phần: D4AA10Tham chiếu chéo: 2CLV3
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
€51.36 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCánh tay đòn bẩy con lăn
Thiết bị truyền độngCon lăn tiêu chuẩn
Chiều sâu cánh tay3 / 4 "
Chiều dài cánh tay2 3 / 32 "
Vật liệu cánh tayThép không gỉ
Chiều rộng cánh tay5 / 16 "
Con lăn Dia.3 / 4 "
Vật liệu con lănThép không gỉ
Vị trí con lănMặt trận
Chiều rộng con lăn1 / 3 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS8536509055
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThiết bị truyền độngChiều sâu cánh tayChiều dài cánh tayMụcCon lăn Dia.Vật liệu con lănChiều rộng con lănGiá cả
OMRON D4AA00 Cánh tay đòn bẩy 2-3 / 32 inch Cánh tay L | AB9ERR 2CLV2 D4AA00Con lăn tiêu chuẩn3 / 4 "2 3 / 32 "Cánh tay đòn bẩy con lăn3 / 4 "Thép không gỉ1 / 3 "€55.56
OMRON D4AC00 Cánh tay đòn bẩy 4-27 / 32 inch Cánh tay L | AB9ERU 2CLV4 D4AC00Con lăn có thể điều chỉnh3 / 4 "4 27 / 32 "Cánh tay đòn bẩy con lăn3 / 4 "Thép không gỉ1 / 3 "€55.36
OMRON WL1A100 Đòn bẩy công tắc giới hạn Cánh tay 2-5 / 32 inch L | AB9ETW 2CLZ6 WL1A100Con lăn tiêu chuẩn5 / 8 "2.156 "Công tắc giới hạn Cánh tay đòn0.69 "Thiêu kết không gỉ0.63 "€40.95

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OMRON Tay đòn con lăn D4AA10 Tay đòn 2-3/32 inch L
€51.36 /đơn vị