Omron A-20gv21 | Cần gạt bản lề ngắn 20a Spdt | 2krk8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Công tắc chụp ảnh OMRON A-20GV21 20a Spdt Đòn bẩy bản lề ngắn | AC2JRW 2KRK8

OMRON A-20GV21 Công tắc Snap Cần bản lề ngắn 20a Spdt

Trong kho
Khoản mục: AC2JRW phần: A-20GV21Tham chiếu chéo: 2KRK8
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
€26.21 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc Snap
Chiều dài thiết bị truyền động1.12 "
Đăng ký thông tinSPDT
Đánh giá hiện tại20A
Độ sâu0.69 "
Du lịch khác biệt0.047 "
Chiều cao1.05 "
Vật liệu vỏHiện tượng
Chiều dài1.94 "
Tối đa Pretravel0.256 "
Kích thước lắp1 "Trung tâm
Lực lượng điều hành5.65 oz.
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-13 độ đến 176 độ F
Đi du lịch0.05 "
Lực lượng phát hành1.48 oz.
Kiểu cuốihàn
Loại thiết bị truyền độngĐòn bẩy bản lề ngắn
Xếp hạng điện áp125 / 250 / 480 VAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)5.33
Chiều dài tàu (cm)9.14
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8536509040
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLực lượng phát hànhChiều dài thiết bị truyền độngĐánh giá hiện tạiKiểu cuốiXếp hạng điện ápDu lịch khác biệtChiều caoTối đa PretravelGiá cả
Công tắc bản lề OMRON A-20GV21-B 20a Spdt Bản lề ngắn | AC2JRM 2KRJ9 A-20GV21-B1.48 oz.1.12 "20AĐinh ốc125 / 250 / 480 VAC0.047 "1.16 "0.256 "€26.21
Công tắc chụp ảnh OMRON Z-15GW21-B 15a Spdt Đòn bẩy bản lề ngắn | AC2JRY 2KRL1 Z-15GW21-B0.99 oz.1.11 "15AĐinh ốc125 / 250 / 480 VAC0.039 "1.16 "5.8mm€17.76
Công tắc chụp ảnh OMRON X-10GW21 Đòn bẩy bản lề ngắn 10a Spdt | AC2JUD 2KRR9 X-10GW211.13 oz.1.11 "10Ahàn125 VDC0.067 "1.05 "0.221 "€32.55

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OMRON A-20GV21 Công tắc Snap Cần bản lề ngắn 20a Spdt
€26.21 /đơn vị