Omron A-20gq22 | Snap Switch 20a Spdt Bảng điều khiển gắn con lăn | 2krk5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Công tắc chụp OMRON A-20GQ22 20a Spdt Pa-nen Pít-tông gắn con lăn | AC2JRT 2KRK5

OMRON A-20GQ22 Công tắc bấm 20a Spdt Con lăn gắn bảng điều khiển

Trong kho
Khoản mục: AC2JRT phần: A-20GQ22Tham chiếu chéo: 2KRK5
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
€47.74 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc Snap
Chiều dài thiết bị truyền động1.37 "
Đăng ký thông tinSPDT
Đánh giá hiện tại20A
Độ sâu0.69 "
Du lịch khác biệt0.014 "
Chiều cao0.89 "
Vật liệu vỏHiện tượng
Chiều dài1.94 "
Tối đa Pretravel0.051 "
Kích thước lắp1 "Trung tâm
Lực lượng điều hành22.24 oz.
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-13 độ đến 176 độ F
Đi du lịch0.14 "
Lực lượng phát hành9.88 oz.
Kiểu cuốihàn
Loại thiết bị truyền độngBảng điều khiển Mount Roller Plunger
Xếp hạng điện áp125 / 250 / 480 VAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)5.84
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS8536509040
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNhiệt độ hoạt động. Phạm viChiều dài thiết bị truyền độngĐánh giá hiện tạiĐi du lịchLực lượng phát hànhKiểu cuốiXếp hạng điện ápDu lịch khác biệtGiá cả
Công tắc chụp OMRON A-20GQ22-B 20a Spdt Pa-nen pít-tông gắn con lăn | AC2JRL 2KRJ8 A-20GQ22-B-13 độ đến 176 độ F1.37 "20A0.14 "9.88 oz.Đinh ốc125 / 250 / 480 VAC0.014 "€55.30
Công tắc chụp OMRON Z-15GQ22 15a Spdt Pa-nen gắn pít-tông con lăn | AC2JTG 2KRL9 Z-15GQ22-13 độ đến 176 độ F1.33 "15A0.141 "4.02 oz.hàn125 / 250 / 480 VAC0.002 "€33.69
Công tắc chụp OMRON X-10GQ22-B 10a Spdt Pa-nen pít-tông gắn con lăn | AC2JTT 2KRP3 X-10GQ22-B-13 độ đến 176 độ F1.35 "10A0.14 "4.02 oz.Đinh ốc125 VDC0.007 "€45.85
OMRON X-10GQ22 Công Tắc Chụp 10a Spdt Pa-nen Pít-tông gắn con lăn | AC2JUA 2KRR5 X-10GQ22-13 độ đến 176 độ F1.35 "10A0.14 "4.02 oz.hàn125 VDC0.007 "€44.59
Công tắc chụp ảnh OMRON Z-15GQ22-B7-K 15a Spdt Panel Mount Roller Plunger | AC3XBZ 2XC11 Z-15GQ22-B7-K-25 độ đến 80 độ CKhông áp dụng15A0.141 "4.00 oz.Đinh ốc125 / 250 / 480 VAC0.002 "€34.22

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OMRON A-20GQ22 Công tắc bấm 20a Spdt Con lăn gắn bảng điều khiển
€47.74 /đơn vị