Omron Sti 44534-0030 | Công tắc khóa liên động an toàn 2no 2nc 5a@100v | 10n125 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Công tắc khóa liên động an toàn OMRON STI 44534-0030 2no 2nc 5a @ 100v | AA2KBP 10N125

OMRON STI 44534-0030 Công tắc khóa liên động an toàn 2no 2nc 5a@100v

Trong kho
Khoản mục: AA2KBP Mẫu: 44534-0030Tham chiếu chéo: 10N125
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
€682.09 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc khóa liên động an toàn
Xếp hạng liên hệ AC1A @ 500V, 2A @ 250V, 5A @ 100V, Điện từ 24V
Chiều dài thiết bị truyền động3.46 "
Vật liệu cơ thểNhựa nhiệt dẻo gia cố
Kích thước ống dẫnM20
Kiểu kết nốiM20
Đăng ký thông tin2KHÔNG, 2NC
Đánh giá liên hệ DCĐiện từ 0.5A @ 250V, 2A @ 24V, 24V
Độ sâu1.57 "
Chiều cao7.56 "
Đánh giá IP67
NEMA Đánh giá6
Lực lượng điều hành1.35 lb
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-4 độ đến 131 độ F
Phong cáchChìa khóa kích hoạt
Chiều rộng1.57 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.61
Chiều cao tàu (cm)11.94
Chiều dài tàu (cm)23.37
Chiều rộng tàu (cm)15.75
Mã HS8536509065
Quốc giaDE

Chi tiết sản phẩm:

  • Các tính năng đặc biệt: Đầu có thể xoay, Chịu được Làm sạch bằng nước rửa

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OMRON STI 44534-0030 Công tắc khóa liên động an toàn 2no 2nc 5a@100v
€682.09 /đơn vị