Omron Sti 44507-1650 | Công tắc khóa liên động 1nc Abs | 2lce8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Công tắc khóa liên động OMRON STI 44507-1650 1nc Abs | AC2MLK 2LCE8

OMRON STI 44507-1650 Công tắc khóa liên động 1nc abs

Trong kho
Khoản mục: AC2MLK Mẫu: 44507-1650Tham chiếu chéo: 2LCE8

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€456.87 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc khóa liên động an toàn
Xếp hạng liên hệ AC2A @ 230V
Độ sâu bộ truyền động0.75 "
Chiều cao bộ truyền động3.25 "
Chiều rộng bộ truyền động0.75 "
Vật liệu cơ thểABS
Chiều dài cáp9.8ft.
Đăng ký thông tin1NC
Đánh giá IPIP67
NEMA Đánh giá6
Khoảng cách cảm biến tắt0.47 "thành 0.98"
Về khoảng cách cảm biến0.28 "thành 0.47"
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi14 độ đến 131 độ F
Chuyển độ sâu0.67 "
Chuyển đổi chiều cao0.75 "
Chuyển đổi chiều rộng0.75 "
Loại chấm dứtDây điện trần

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.25
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)17.78
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8536507000
Quốc giaGB

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều cao bộ truyền độngVật liệu cơ thểChiều dài cápNhiệt độ hoạt động. Phạm viLoại chấm dứtGiá cả
Công tắc khóa liên động OMRON STI 44507-1651 1nc Abs | AC2MLL 2LCE9 44507-16513.25 "ABS19.7ft.14 độ đến 131 độ FDây điện trần€507.66
Công tắc khóa liên động OMRON STI 44507-1610 1nc Abs | AC2MLU 2LCF7 44507-16103.25 "ABS9.8ft.14 độ đến 131 độ FDây điện trần€427.78
Công tắc khóa liên động OMRON STI 44507-1611 1nc Abs | AC2MLV 2LCF8 44507-16113.25 "ABS19.7ft.14 độ đến 131 độ FDây điện trần€513.45
Công tắc khóa liên động OMRON STI 44507-3650 1nc Ss | AC2MMD 2LCG7 44507-36503.21 "Thép không gỉ9.8ft.14 độ đến 257 độ FDây điện trần€569.49
Công tắc khóa liên động OMRON STI 44507-3658 1nc Ss | AC2MME 2LCG9 44507-36583.21 "Thép không gỉ16.4ft.14 độ đến 257 độ FĐầu nối M12€757.27

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OMRON STI 44507-1650 Công tắc khóa liên động 1nc abs
€456.87 /đơn vị