OMRON STI 44501-0120 Công tắc khóa liên động an toàn 1no 2nc 5a@100v
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Công tắc khóa liên động an toàn |
Xếp hạng liên hệ AC | 1A @ 500V, 2A @ 250V, 5A @ 100V |
Vật liệu cơ thể | Polyester đầy thủy tinh |
Kích thước ống dẫn | M20 |
Kiểu kết nối | M20 |
Đăng ký thông tin | 1KHÔNG, 1NC |
Đánh giá liên hệ DC | 0.5A @ 250V, 2A @ 24V |
Độ sâu | 1.26 " |
Chiều cao | 3.74 " |
Đánh giá IP | 67 |
NEMA Đánh giá | 6 |
Lực lượng điều hành | 2.7 lb |
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi | -4 độ đến 176 độ F |
Phong cách | Chìa khóa kích hoạt, lưỡi đa năng được vận hành |
Chiều rộng | 2.05 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.27 |
Chiều cao tàu (cm) | 4.57 |
Chiều dài tàu (cm) | 13.97 |
Chiều rộng tàu (cm) | 6.35 |
Mã HS | 8536509065 |
Quốc gia | GB |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.