Omron Sti 11002-7008 | Nút Nhấn E-stop 16mm Nc Đỏ | 2lcb4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Nút nhấn E-Stop OMRON STI 11002-7008 16mm NC Red | AC2MKM 2LCB4

OMRON STI 11002-7008 Nút nhấn E-Stop 16mm NC Đỏ

Trong kho
Khoản mục: AC2MKM Mẫu: 11002-7008Tham chiếu chéo: 2LCB4
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
€51.83 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNút nhấn dừng khẩn cấp
Hoạt độngPush-Lock / Turn-Reset
Bezelnhựa
Màuđỏ
Đăng ký thông tin2NC
Liên hệ Xếp hạng5A @ 125 VAC / 3A @ 250 VAC
Vật liệu đầunhựa
Đánh giá IP65
Vật chấtnhựa
Kích thước máy16mm
Kết nối thiết bị đầu cuốiKết nối nhanh
Loại nhà điều hànhĐường kính 30mm. Nấm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8536509065
Quốc giaJP

Chi tiết sản phẩm:

  • Chiếu sáng / Không chiếu sáng (Không chiếu sáng)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHoạt độngĐăng ký thông tinLiên hệ Xếp hạngKích thước máyKết nối thiết bị đầu cuốiLoại nhà điều hànhGiá cả
Nút nhấn E-Stop OMRON STI 11002-7007 16mm NC Red | AC2MKL 2LCB3 11002-7007Push-Lock / Turn-Reset1NC5A @ 125 VAC / 3A @ 250 VAC16mmKết nối nhanhĐường kính 30mm. Nấm€85.09
Nút nhấn E-Stop OMRON STI 11004-7013 22mm NC Red | AC2MKP 2LCB6 11004-7013Push-Lock / Turn-Reset1NC10A @ 110 VAC / 6A @ 220 VAC22mmĐinh ốcĐường kính 60mm. Nấm€98.45
Nút nhấn E-Stop OMRON STI 11004-7002 22mm NC Red | AC2MKR 2LCB8 11004-7002Duy trì Push-Lock / Turn-Reset1NC10A @ 110 VAC / 6A @ 220 VAC22mmĐinh ốcĐường kính 40mm. Nấm€89.70
Nút nhấn E-Stop OMRON STI 11004-7051 22mm NO / NC Red | AC2MKU 2LCC1 11004-7051Push-Lock / Turn-Reset1NO / 1NC10A @ 110 VAC / 6A @ 220 VAC22mmĐinh ốcĐường kính 40mm. Nấm€148.79

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OMRON STI 11002-7008 Nút nhấn E-Stop 16mm NC Đỏ
€51.83 /đơn vị