Omron Sti 11002-7004 | Nút Nhấn E-stop Chiếu Sáng 16mm Nc Đỏ | 2lcb2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

OMRON STI 11002-7004 Nút nhấn E-stop chiếu sáng 16mm Nc Red | AC2MKK 2LCB2

OMRON STI 11002-7004 Nút ấn E-stop Chiếu sáng 16mm Nc Red

Trong kho
Khoản mục: AC2MKK Mẫu: 11002-7004Tham chiếu chéo: 2LCB2
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
€115.47 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNút nhấn dừng khẩn cấp
Hoạt độngDuy trì 2 vị trí Đẩy-Khóa / Đặt lại lần lượt
Vật liệu cơ bảnnhựa
Bezelnhựa
Màuđỏ
Đăng ký thông tin1NC
Liên hệ Xếp hạng5A @ 125 VAC / 3A @ 250 VAC
Vật liệu đầunhựa
Đánh giá IP65
Loại mô-đun đènĐiện áp đầy đủ
Điện áp mô-đun đèn24 VAC / DC
Loại đènLED
Điện áp đèn24 VAC / DC
Đèn thay thếMfr. Số A16-24DR hoặc A16-24DSR
Kích thước máy16mm
Kết nối thiết bị đầu cuốiKết nối nhanh
Loại nhà điều hànhĐường kính 30mm. Nấm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)5.59
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8536509065
Quốc giaJP

Chi tiết sản phẩm:

  • Chiếu sáng / Không chiếu sáng (Chiếu sáng)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHoạt độngLiên hệ Xếp hạngKích thước máyKết nối thiết bị đầu cuốiLoại nhà điều hànhGiá cả
OMRON STI 11002-7003 Nút nhấn E-stop được chiếu sáng 16mm Nc Red | AC2MKJ 2LCB1 11002-7003Duy trì 2 vị trí Đẩy-Khóa / Đặt lại lần lượt5A @ 125 VAC / 3A @ 250 VAC16mmKết nối nhanhĐường kính 30mm. Nấm€118.43
OMRON STI 11004-7010 Nút nhấn E-stop chiếu sáng 22mm Nc Red | AC2MKQ 2LCB7 11004-7010Duy trì Push-Lock / Turn-Reset10A @ 110 VAC / 6A @ 220 VAC22mmĐinh ốcĐường kính 60mm. Nấm€136.00

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OMRON STI 11002-7004 Nút ấn E-stop Chiếu sáng 16mm Nc Red
€115.47 /đơn vị