Olfa Rty-3/dx | Máy cắt quay công thái học Vonfram 60mm | 2cju9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

OLFA RTY-3 / DX Máy cắt quay tiện dụng 60mm Tungsten | AB9EHR 2CJU9

OLFA Dao cắt quay tiện dụng RTY-3/DX Vonfram 60mm

Trong kho
Khoản mục: AB9EHR phần: RTY-3 / DXTham chiếu chéo: 2CJU9
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
€63.68 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy cắt quay Deluxe
Thay đổi lưỡiCó ren
Lưỡi Dia.60mm
Vật liệu lưỡiThép công cụ cacbua vonfram
Loại xử lýergonomic
Số lượng lưỡi dao được bao gồm1
Chiều dài tổng thể7.125 "
Độ dày tổng thể13 / 16 "
Chiều rộng tổng thể3"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)2.79
Chiều dài tàu (cm)25.15
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS8211930060
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLưỡi Dia.Loại xử lýMụcChiều dài tổng thểĐộ dày tổng thểChiều rộng tổng thểpkg. Số lượngGiá cả
OLFA RTY-2 / DX Máy cắt quay tiện dụng 45mm Vonfram | AB9EHP 2CJU7 RTY-2 / DX45mmergonomicMáy cắt quay Deluxe6.5 "3 / 4 "2.25 "1€40.75
Máy cắt vòng quay OLFA RTY-2 / G 45mm Tungsten Carbide | AB9EHQ 2CJU8 RTY-2 / G45mmSảnhMáy cắt quay6.75 "1 / 2 "1 13 / 16 "1€26.11
Máy cắt quay OLFA RTY-4 18mm Vonfram cacbua | AB9EHT 2CJV2 Rty-418mmSảnhMáy cắt quay5.5 "1 / 4 "3 / 4 "1€18.56
Lưỡi cắt quay OLFA RB18-2, Thẳng, Đường kính lưỡi 18 mm, Thép không gỉ, Độ dày lưỡi 0.3 mm | CT4MFP 2CJV3 RB18-2--Lưỡi cắt---2€12.92
Lưỡi cắt quay OLFA RB28-500, Thẳng, Đường kính lưỡi 28 mm, Vonfram, Độ dày lưỡi 0.3 mm | CT4MFQ 2CJV7 RB28-500--Lưỡi cắt---500€1,870.77
OLFA RB45-5 Lưỡi cắt quay, Thẳng, Đường kính lưỡi 45 mm, Vonfram, Độ dày lưỡi 0.3 mm | CT4MFR 2CJV9 RB45-5--Lưỡi cắt---5€44.02
OLFA RB60-5 Lưỡi cắt quay, thẳng, Đường kính lưỡi 60 mm, Vonfram, Độ dày lưỡi 0.3 mm | CT4MFT 2CJW4 RB60-5--Lưỡi cắt---5€87.33

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OLFA Dao cắt quay tiện dụng RTY-3/DX Vonfram 60mm
€63.68 /đơn vị