Olfa Rm-sg | Thảm cắt quay 18 X 24 In | 2cjx1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Mat cắt quay OLFA RM-SG 18 x 24 In | AB9EJB 2CJX1

OLFA Thảm Cắt Xoay RM-SG 18 x 24 In

Trong kho
Khoản mục: AB9EJB phần: RM-SGTham chiếu chéo: 2CJX1

Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
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
€41.12 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMat cắt quay
MàuMột mặt màu xanh lá cây với đường màu vàng, mặt khác màu xanh lục đồng nhất
Tốt nghiệpTrong/Ft/ mm
Chiều dài18 "
bề dầy0.06 "
KiểuHai mặt, Tự chữa bệnh
Dùng vớiMáy cắt quay
Chiều rộng24 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.6
Chiều cao tàu (cm)0.25
Chiều dài tàu (cm)63.25
Chiều rộng tàu (cm)47.24
Mã HS3926909980
Quốc giaJP

Chi tiết sản phẩm:

  • Tốt nghiệp (Bằng cấp) (30, 45, 60)
  • Đặc điểm: Dấu lưới 1/8 ", Kích thước trung bình

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiChiều rộngGiá cả
Thảm cắt quay OLFA RM-MG 24 x 36 In | AB9EJC 2CJX2 RM-MG24 "36 "€76.39

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OLFA Thảm Cắt Xoay RM-SG 18 x 24 In
€41.12 /đơn vị