OLFA Thảm Cắt NCM-L 24 x 36 Inch Xanh Lá
Cách nhận hàng có thể 13, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 13, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cắt Mat |
Màu | Một mặt màu xanh lục với đường kẻ màu trắng, mặt khác màu xanh lục đồng |
Chiều dài | 36 " |
bề dầy | 0.12 " |
Kiểu | Tự chữa bệnh |
Dùng với | Dao tiện ích, Máy cắt quay |
Chiều rộng | 24 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 2.36 |
Chiều cao tàu (cm) | 0.25 |
Chiều dài tàu (cm) | 90.17 |
Chiều rộng tàu (cm) | 62.23 |
Mã HS | 3926909980 |
Quốc gia | JP |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.