Ok Industries Ok-3907-2830 | Kìm tuốt dây 30 đến 28 Awg 6 In | 2rzr3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

OK INDUSTRIES OK-3907-2830 Kìm tuốt dây điện 30 đến 28 Awg 6 In | AC3FBQ 2RZR3

OK INDUSTRIES OK-3907-2830 Máy cắt dây 30 đến 28 Awg 6 inch

Trong kho
Khoản mục: AC3FBQ phần: OK-3907-2830Tham chiếu chéo: 2RZR3
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
€107.30 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVũ nữ thoát y
Điều chỉnhHướng dẫn sử dụng
Loại cápRắn và bị mắc kẹt
Sức chứa30 đến 28 AWG
Chức năngDải / Cắt
Xử lý vật liệunhựa
Loại xử lýergonomic
Cách nhiệt
Chiều dài tổng thể6"
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
UPC811490010802

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)5.84
Chiều dài tàu (cm)17.02
Chiều rộng tàu (cm)9.4
Mã HS8203206030
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSức chứaXử lý vật liệuLoại xử lýCách nhiệtMụcChiều dài tổng thểGiá cả
OK INDUSTRIES ST-100 Kìm tuốt dây điện 24 đến 22 Awg 6 In | AC3FBK 2RZP7 ST-10024 đến 22 AWGTay áo nhựaTay áo nhựaKhôngMáy cắt và tuốt dây6"€129.90
OK INDUSTRIES ST-100-2426 Kìm tuốt dây điện 26 đến 24 Awg 6 In | AC3FBL 2RZP8 ST-100-242626 đến 24 AWGTay áo nhựaTay áo nhựaKhôngVũ nữ thoát y6"€115.38
OK INDUSTRIES ST-100-2830 Kìm tuốt dây điện 30 đến 28 Awg 6 In | AC3FBM2RZP9 ST-100-283030 đến 28 AWGTay áo nhựaTay áo nhựaKhôngVũ nữ thoát y6"€118.83
OK INDUSTRIES ST-500 Kìm tuốt dây điện 30 đến 20 Awg 4 In | AC3FBR 2RZR4 ST-50030 đến 20 AWG--KhôngDây rút có thể điều chỉnh4"€73.28
OK INDUSTRIES ST-550 Kìm tuốt dây điện 28 đến 18 Awg 4 In | AC3FBU 2RZR6 ST-55028 đến 18 AWG--KhôngDây rút có thể điều chỉnh4"€80.47
OK INDUSTRIES ST-450 Kìm tuốt dây điện 36 đến 26 Awg 3-7/8 In | AE6JQD 5TDD3 ST-45036 đến 26 AWGnhựanhựaKhôngDây rút có thể điều chỉnh3.875 "€96.39

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OK INDUSTRIES OK-3907-2830 Máy cắt dây 30 đến 28 Awg 6 inch
€107.30 /đơn vị