OIL SAFE FF30600 Trung tâm làm việc bôi trơn, 6 x 65 gal.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Trung tâm làm việc bôi trơn |
Sức chứa | 6 x 65 ga-lông. |
Độ sâu | 46 " |
Chiều cao | 94.5 " |
Chiều rộng | 138 " |
Quốc gia | US |
Mô hình | Sức chứa | Chiều cao | Chiều rộng | Độ sâu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
FF30040 | 4 x 120 ga-lông. | 94.5 " | 92 " | 46 " | - | RFQ
|
FF30041 | 4 x 120 & 1 x 240 gal. | 94.5 " | 184 " | 46 " | - | RFQ
|
FF30060 | 6 x 120 ga-lông. | 94.5 " | 184 " | 46 " | - | RFQ
|
FF30400 | 4 x 65 ga-lông. | 94.5 " | 92 " | 46 " | - | RFQ
|
FF30420 | 4 x 65 & 2 x 120 gal. | 94.5 " | 138 " | 46 " | - | RFQ
|
FF30800 | 8 x 65 ga-lông. | 94.5 " | 184 " | 46 " | - | RFQ
|
FF30C00 | 12 x 65 ga-lông. | 94.5 " | 230 " | 46 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.