Bộ chuyển đổi bình chứa dầu 961BLM an toàn dầu, ngắt kết nối nam, màu xanh lam
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | bộ chuyển đổi |
Màu | Màu xanh da trời |
Kết nối | Mặt bích mẫu 6 lỗ |
Cổng đo | Có |
Ống anh. | 0.5 " |
Chiều dài ống | 12 " |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.