OHAUS Cân sàn điện tử VN31P5000X-US 2500kg/5000 lb.
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Quy mô sàn với chỉ báo từ xa |
Chế độ ứng dụng | Cân, đếm bộ phận |
Sức chứa | 2500kg / 5000 lb. |
Cổng kết nối | RS-232 |
Kỹ thuật số / Cơ khí | Kỹ thuật số |
Giao diện | LCD |
Tốt nghiệp | 0.5kg / 1 lb. |
Vật liệu vỏ | Sơn thép |
Đơn vị đo lường | kg, cân Anh |
Chiều cao tổng thể | 3.5 " |
Chiều dài tổng thể | 60 " |
Chiều rộng tổng thể | 60 " |
Vật liệu nền tảng | Thép carbon sơn |
Đơn vị năng lượng | 9 VDC, 0.5A, Bộ chuyển đổi AC hoặc Pin axit chì kín, có thể sạc lại bên trong (100 giờ. Hoạt động thông thường với sạc đầy) |
Hạng mục phụ | Đếm đếm |
Cân chiều sâu bề mặt | 60 " |
Chiều rộng bề mặt cân | 60 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 241.77 |
Chiều cao tàu (cm) | 34.04 |
Chiều dài tàu (cm) | 162.56 |
Chiều rộng tàu (cm) | 191.52 |
Quốc gia | CN |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.