Ohaus V31x501 | Cân bàn nhỏ gọn Bệ thép không gỉ 1.1 Lb Cap | 15x651 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

OHAUS V31X501 Cân bàn nhỏ gọn Bệ thép không gỉ 1.1 Lb Nắp | AA7GDR 15X651

OHAUS V31X501 Cân bàn nhỏ gọn Bệ thép không gỉ Nắp 1.1 Lb

Trong kho
Khoản mục: AA7GDR phần: V31X501Tham chiếu chéo: 15X651
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
€672.77 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCân bàn nhỏ gọn
Chế độ ứng dụngTrọng lượng (5 đơn vị), Phần trăm trọng lượng, Trọng lượng riêng
Sức chứa1.1 lb
Cổng kết nốiKhông áp dụng
Kỹ thuật số / Cơ khíKỹ thuật số
Giao diệnLCD với đèn nền LED trắng
Tốt nghiệp0.0005 lb
Vật liệu vỏThép không gỉ
Chiều cao tổng thể5.5 "
Chiều dài tổng thể12 4 / 5 "
Chiều rộng tổng thể10 "
Vật liệu nền tảngThép không gỉ
Đơn vị năng lượng10VDC, 0.5A AC Wall Adapter 100-120VAC, 50/60 Hz Đi kèm hoặc (4) Pin 1.5VC Không bao gồm
Cân chiều sâu bề mặt4-5 / 7 "
Chiều rộng bề mặt cân4 5 / 7 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.03
Chiều cao tàu (cm)14
Chiều dài tàu (cm)32.49
Chiều rộng tàu (cm)25.2
Mã HS8423810030
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSức chứaTốt nghiệpĐơn vị năng lượngCân chiều sâu bề mặtChiều rộng bề mặt cânGiá cả
OHAUS V31XH402 Cân bàn nhỏ gọn 0.88185 Lb. Công suất | AA7GDQ 15X650 V31XH4020.88185 lb0.00005 lb9VDC, 0.5A AC Wall Adapter 100-120VAC, 50/60 Hz Đi kèm hoặc (4) Pin 1.5VC Không bao gồm4-5 / 7 "4 5 / 7 "€1,160.50
OHAUS V31XH4 Cân bàn nhỏ gọn 8.8185 Lb. Công suất | AA7GDT 15X652 V31XH48.8185 lb0.002 lb11VDC, 0.5A AC Wall Adapter 100-120VAC, 50/60 Hz Đi kèm hoặc (4) Pin 1.5VC Không bao gồm6-1 / 5 "5 4 / 5 "€1,209.86
OHAUS V31X3N Cân bàn nhỏ gọn Bệ thép không gỉ 6.6 Lb Nắp | AA7GDU 15X653 V31X3N6.6 lb0.005 lb12VDC, 0.5A AC Wall Adapter 100-120VAC, 50/60 Hz Đi kèm hoặc (4) Pin 1.5VC Không bao gồm6-1 / 5 "5 4 / 5 "€753.97
OHAUS V31X6N Cân bàn nhỏ gọn 13.225 Lb. Công suất | AA7GDV 15X654 V31X6N13.225 lb0.005 lb13VDC, 0.5A AC Wall Adapter 100-120VAC, 50/60 Hz Đi kèm hoặc (4) Pin 1.5VC Không bao gồm6-1 / 5 "5 4 / 5 "€813.07
Cân bàn nhỏ gọn OHAUS 30430058, Công suất 1 G, Chia độ 600 G | CN0.01KCT 9YT54 30430058-----€1,652.18
Cân bàn nhỏ gọn OHAUS 30429846, công suất 120 G, chia độ 0.0001 G | CN9KCU 54YT21 30429846-----€3,099.40
Cân bàn nhỏ gọn OHAUS RC41M15, công suất 15 Kg, chia độ 0.5 G | CN9KCV 49WX73 RC41M15-----€1,469.67

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OHAUS V31X501 Cân bàn nhỏ gọn Bệ thép không gỉ Nắp 1.1 Lb
€672.77 /đơn vị