Ohaus 8014-mn | Cân lò xo Công suất 2000g/20 N | 15x632 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

OHAUS 8014-MN Cân lò xo 2000g / 20 N Công suất | AA7GCW 15X632

OHAUS Cân lò xo 8014-MN Công suất 2000g/20 N

Trong kho
Khoản mục: AA7GCW phần: 8014-MNTham chiếu chéo: 15X632
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
€40.31 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCân lò xo
Sức chứa2000g / 20 N
Tốt nghiệp20g / 0.25 N
Vật chấtThép không gỉ
Chiều cao tổng thể8 1 / 3 "
Chiều rộng tổng thể3"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)22.86
Chiều dài tàu (cm)0.64
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS8423100030
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSức chứaTốt nghiệpChiều cao tổng thểChiều rộng tổng thểGiá cả
OHAUS 8011-MA Cân lò xo 250g / 9 Ounce Dung lượng | AA7GCP 15X626 8011-MA250g / 9 oz.2g / 0.125 oz.8 1 / 3 "3"€43.72
OHAUS 8011-MN Cân lò xo 250g / 2.5 N Công suất | AA7GCQ 15X627 8011 mn250g / 2.5 N2g / 0.02 N8 1 / 3 "3"€41.08
OHAUS 8012-MA Cân lò xo 500g / 18 Ounce Dung lượng | AA7GCR 15X628 8012-MA500g / 18 oz.5g / 0.25 oz.8 1 / 3 "3"€41.08
OHAUS 8012-MN Cân lò xo 500g / 5 N Công suất | AA7GCT 15X629 8012 mn500g / 5 N5g / 0.05 N8 1 / 3 "3"€40.31
OHAUS 8013-MN Cân lò xo 1000g Dung tích | AA7GCU 15X630 8013 mn1000g10g / 0.2 N8 1 / 3 "3"€42.59
OHAUS 8014-MA Cân lò xo 2000g / 72 Ounce Dung lượng | AA7GCV 15X631 8014-MA2000g / 72 oz.10g / 0.5 oz.8 1 / 3 "3"€39.89
OHAUS 8015-00 Spring Scale 20 Hg Công suất | AA7GCX 15X633 8015-0020 giờ1/2 Hg10 4 / 5 "8 1 / 3 "€94.34

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OHAUS Cân lò xo 8014-MN Công suất 2000g/20 N
€40.31 /đơn vị