OHAUS Cân Cơ 1119-D0 Cơ 20kg
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cân bàn nhỏ gọn |
Sức chứa | 20kg |
Kỹ thuật số / Cơ khí | Cơ |
Giao diện | Chùm tốt nghiệp |
Tốt nghiệp | 1g |
Đơn vị đo lường | g |
Chiều cao tổng thể | 12 " |
Chiều dài tổng thể | 34 " |
Chiều rộng tổng thể | 8.5 " |
Hạng mục phụ | Cân bằng tia |
Cân chiều sâu bề mặt | 11 " |
Chiều rộng bề mặt cân | 11 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 19.37 |
Chiều cao tàu (cm) | 32 |
Chiều dài tàu (cm) | 90.93 |
Chiều rộng tàu (cm) | 25.15 |
Quốc gia | MX |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao tổng thể | Chế độ ứng dụng | Sức chứa | Chiều dài tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Vật liệu nền tảng | Đơn vị năng lượng | Hạng mục phụ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EX10202 | 3 29 / 32 " | Cân, Cân phần trăm, Đếm bộ phận, Cân kiểm tra, Cân động vật, Làm đầy, Tính tổng, Công thức, Cân sai biệt, Xác định tỷ trọng, Giữ đỉnh, Định phí thành phần, Điều chỉnh pipet, Cân gộp / Net / Tare | 10,200g | 15.5 " | 9 7 / 64 " | Thép không gỉ | Bộ đổi nguồn AC, 100-240 VAC | - | €6,442.73 | ||
1450-SD | 7" | Trọng lượng | 2000g | 9 2 / 5 " | 14 " | Thép không gỉ | Không áp dụng | - | €441.58 | ||
311-00 | 9" | Trọng lượng | 311g | 18 " | 12 " | Thép không gỉ | Không áp dụng | - | €397.81 | ||
310-00 | 9" | Trọng lượng | 310g | 18 " | 12 " | Thép không gỉ | Không áp dụng | - | €474.36 | ||
1119-DO | 11 " | Trọng lượng | 20 kg | 11 " | 34 " | Thép không gỉ | Không áp dụng | - | €2,673.96 | ||
2400-11 | 11 " | Trọng lượng | 16 kg | 12 " | 21 " | Thép phủ Epoxy | Không áp dụng | - | €1,784.17 | ||
2400-12 | 11 " | Trọng lượng | 36 lb | 12 " | 21 " | Thép phủ Epoxy | Không áp dụng | - | €1,845.02 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.