OETIKER 17800177 Kẹp vít, Chiều rộng dải 0.375 inch, Phạm vi kích thước 37.5 mm đến 45 mm, Gói 10
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Kẹp vít |
ban nhạc Chất liệu | Thép không gỉ, Vật liệu không. 1.4301 / UNS S30400 |
Độ dày dải | 0.024 " |
Băng rộng | 0.375 " |
Kích cỡ gói | 10 |
Số SAE | J1508 |
Phạm vi kích thước | 37.5 mm - 45 mm |
Tham khảo kích thước | 045S9 |
Kiểu | Kẹp vít vô cấp tự căng |
Mô hình | Phạm vi kích thước | Kiểu | Băng rộng | Tham khảo kích thước | Kích cỡ gói | pkg. Số lượng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17800170 | 18 mm đến 24 mm | Tự căng vô cấp | 0.375 " | 024S9 | 10 | 10 | €99.58 | |
17800172 | 22 mm đến 28 mm | Tự căng vô cấp | 0.375 " | 028S9 | 10 | 10 | €97.64 | |
17800175 | 30 mm đến 36 mm | Tự căng vô cấp | 0.375 " | 036S9 | 10 | 10 | €102.51 | |
17800176 | 34 mm đến 40 mm | Tự căng vô cấp | 0.375 " | 040S9 | 10 | 10 | €104.45 | |
17800183 | 64 mm đến 75 mm | Tự căng vô cấp | 0.375 " | 075S9 | 10 | 10 | €122.59 | |
17800185 | 74 mm đến 85 mm | Tự căng vô cấp | 0.375 " | 085S9 | 10 | 10 | €132.89 | |
17800120 | 19 mm đến 24 mm | Vô tận | 0.35 " | 0249 | 100 | 100 | €683.07 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.