OETIKER 17700178 Kẹp bánh răng sâu, Chiều rộng dải 9 mm, Phạm vi kích thước 50 mm đến 70 mm, Gói 100
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Worm Gear Hose Kẹp |
ban nhạc Chất liệu | Thép không gỉ |
Độ dày dải | 0.6 mm |
Băng rộng | 9 mm |
Kích cỡ gói | 100 |
Vật liệu trục vít | Thép không gỉ Chromium |
Phạm vi kích thước | 50 mm - 70 mm |
Tham khảo kích thước | WD9 50-70 C7 W3 |
Mô hình | Độ dày dải | Băng rộng | Kích cỡ gói | Phạm vi kích thước | Tham khảo kích thước | pkg. Số lượng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17700166 | 0.6 mm | 9 mm | 100 | 8 mm - 12 mm | WD9 8-12 C7 W3 | 100 | - | RFQ
|
17700167 | 0.6 mm | 9 mm | 100 | 10 mm - 16 mm | WD9 10-16 C7 W3 | 100 | - | RFQ
|
17700168 | 0.6 mm | 9 mm | 100 | 12 mm - 20 mm | WD9 12-20 C7 W3 | 100 | - | RFQ
|
17700169 | 0.6 mm | 9 mm | 100 | 12 mm - 22 mm | WD9 12-22 C7 W3 | 100 | - | RFQ
|
17700170 | 0.6 mm | 9 mm | 100 | 16 mm - 25 mm | WD9 16-25 C7 W3 | 100 | - | RFQ
|
17700171 | 0.6 mm | 9 mm | 100 | 16 mm - 27 mm | WD9 16-27 C7 W3 | 100 | - | RFQ
|
17700172 | 0.6 mm | 9 mm | 100 | 20 mm - 32 mm | WD9 20-32 C7 W3 | 100 | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.