OETIKER 17400053 Chiều rộng dải kẹp vít 0.27 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Kẹp vít |
ban nhạc Chất liệu | Thép không gỉ, Vật liệu không. 1.4301 / UNS S30400 |
Loại ban nhạc | Dây thép đục lỗ |
Băng rộng | 0.27 " |
Vật chất | Thép không gỉ, Vật liệu không. 1.4301 / UNS S30400 |
Kích cỡ gói | 1 |
Kích thước máy | 152 m |
Tham khảo kích thước | 507R500 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Kích thước máy | Loại ban nhạc | Băng rộng | Tham khảo kích thước | Kích cỡ gói | pkg. Số lượng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17400041 | 22.6 mm đến 32 mm | Vòng thép | 0.27 " | 706R2 | - | 1 | €2.18 | RFQ
|
17400042 | 32 mm và lớn hơn | Vòng thép | 0.27 " | 706R3 | - | 1 | €2.75 | RFQ
|
17400000 | 43 mm | Vòng thép | 0.27 " | 540R7 | 100 | 100 | - | RFQ
|
17400044 | 43 mm | Vòng thép | 0.27 " | 540RS7 | 100 | 100 | - | RFQ
|
17400059 | 10 m | Dây thép đục lỗ | 0.27 " | 507R33 | - | 1 | €84.04 | RFQ
|
17400052 | 30 m | Dây thép đục lỗ | 0.27 " | 507R100 | - | 1 | €214.93 | RFQ
|
17400001 | 50 mm | Vòng thép | 0.35 " | 540R9 | - | 1 | €13.57 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.