OETIKER 16700222 Kẹp ống, Chiều rộng dải 0.35 inch, Phạm vi kích thước 34.9 mm đến 38.1 mm, Gói 100
Mục: CM9ADD
phần: 16700222
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Kẹp tai |
Kích thước băng tần | 9 x 0.6 mm |
ban nhạc Chất liệu | Thép không gỉ, Vật liệu không. 1.4301 / UNS S30400 |
Độ dày dải | 0.024 " |
Băng rộng | 0.35 " |
Chiều rộng tai | 10 mm |
Kích cỡ gói | 100 |
Phạm vi kích thước | 34.9 mm - 38.1 mm |
Tham khảo kích thước | 38.1 |
Kiểu | Kẹp tai vô cấp |
Mô hình | Phạm vi kích thước | Băng rộng | Tham khảo kích thước | Kích thước băng tần | Chiều rộng tai | Kích cỡ gói | pkg. Số lượng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16700992 | 9.8 mm đến 12.3 mm | 0.276 " | 12.3 | 7 x 0.6 mm | - | 100 | 100 | €97.73 | |
16702490 | 10.3 mm đến 12.8 mm | 0.276 " | 12.8 | 7 x 0.6 mm | - | 100 | 100 | €97.73 | |
16700011 | 11.3 mm đến 13.8 mm | 0.276 " | 13.8-706R | 7 x 0.6 mm | 8 mm | 100 | 100 | €87.50 | |
16700015 | 12.8 mm đến 15.3 mm | 0.276 " | 15.3-706R | 7 x 0.6 mm | 8 mm | 100 | 100 | €89.68 | |
16702494 | 13.7 mm đến 16.2 mm | 0.276 " | 16.2-706R | 7 x 0.6 mm | 8 mm | 100 | 100 | €91.00 | |
16700993 | 10.8 mm đến 13.3 mm | 0.276 " | 13.3 | 7 x 0.6 mm | - | 100 | 100 | €88.75 | |
16700997 | 11.5 mm đến 14 mm | 0.276 " | 14 | 7 x 0.6 mm | - | 100 | 100 | €97.18 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.