OETIKER 15300046 Kẹp ống, Chiều rộng dải 0.27 inch, Phạm vi kích thước 3.7 mm đến 4.6 mm, Gói 100
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Kẹp tai |
ban nhạc Chất liệu | Thép không gỉ, Vật liệu không. 1.4301 / UNS S30400 |
Băng rộng | 0.27 " |
Chiều rộng tai | 4 mm |
Vật chất | Thép không gỉ, Vật liệu không. 1.4301 / UNS S30400 |
Kích cỡ gói | 100 |
Phạm vi kích thước | 3.7 mm - 4.6 mm |
Tham khảo kích thước | 4.6 |
Kiểu | 1 kẹp tai |
Mô hình | Phạm vi kích thước | Băng rộng | Tham khảo kích thước | Chiều rộng tai | Kích cỡ gói | pkg. Số lượng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15300000 | 2.9 mm đến 3.3 mm | 0.27 " | 3.3 | 1.4 mm | 100 | 100 | €46.58 | |
15300001 | 3 mm đến 3.5 mm | 0.27 " | 3.5 | 1.4 mm | 100 | 100 | €93.93 | |
15300002 | 3.3 mm đến 4.1 mm | 0.27 " | 4.1 | 2.5 mm | 100 | 100 | €46.58 | |
15300054 | 3.7 mm đến 4.6 mm | 0.27 " | 4.6 | 3 mm | 100 | 100 | €84.76 | |
15300003 | 4.1 mm đến 5.1 mm | 0.27 " | 5.1 | 3.2 mm | 100 | 100 | €122.18 | |
15300055 | 4.6 mm đến 5.6 mm | 0.27 " | 5.6 | 3.2 mm | 100 | 100 | €124.09 | |
15300004 | 5.1 mm đến 6.1 mm | 0.27 " | 6.1 | 3.2 mm | 100 | 100 | €122.18 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.