Oetiker 15300006 | Kẹp ống, Chiều rộng dải 0.27 inch, Phạm vi kích thước 6.1 Mm đến 7 Mm, Gói 100 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Kẹp ống OETIKER 15300006, Chiều rộng dải 0.27 inch, Phạm vi kích thước 6.1 mm đến 7 mm, Gói 100 | CD4QTA

OETIKER 15300006 Kẹp ống, Chiều rộng dải 0.27 inch, Phạm vi kích thước 6.1 mm đến 7 mm, Gói 100

Trong kho
Khoản mục: CD4QTA phần: 15300006
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
€48.11 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp tai
ban nhạc Chất liệuThép không gỉ, Vật liệu không. 1.4301 / UNS S30400
Băng rộng0.27 "
Chiều rộng tai3 mm
Vật chấtThép không gỉ, Vật liệu không. 1.4301 / UNS S30400
Kích cỡ gói100
Phạm vi kích thước6.1 mm đến 7 mm
Tham khảo kích thước7
Kiểu1 tai

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)0.64
Chiều dài tàu (cm)11.3
Chiều rộng tàu (cm)7.8
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhạm vi kích thướcBăng rộngTham khảo kích thướcChiều rộng taiKích cỡ góipkg. Số lượngGiá cả
Kẹp ống OETIKER 15300000, Chiều rộng dây 0.27 inch, Phạm vi kích thước 2.9 mm đến 3.3 mm, Gói 100 | CD4QRR 153000002.9 mm đến 3.3 mm0.27 "3.31.4 mm100100€46.58
Kẹp ống OETIKER 15300001, Chiều rộng dây 0.27 inch, Phạm vi kích thước 3 mm đến 3.5 mm, Gói 100 | CD4QRT 153000013 mm đến 3.5 mm0.27 "3.51.4 mm100100€93.93
Kẹp ống OETIKER 15300002, Chiều rộng dải 0.27 inch, Phạm vi kích thước 3.3 mm đến 4.1 mm, Gói 100 | CD4QRU 153000023.3 mm đến 4.1 mm0.27 "4.12.5 mm100100€46.58
Kẹp ống OETIKER 15300054, Chiều rộng dây 0.27 inch, Phạm vi kích thước 3.7 mm đến 4.6 mm, Gói 100 | CD4QRV 153000543.7 mm đến 4.6 mm0.27 "4.63 mm100100€84.76
OETIKER 15300003 Kẹp ống, Chiều rộng dây 0.27 inch, Phạm vi kích thước 4.1 mm đến 5.1 mm, Gói 100 | CD4QRW 153000034.1 mm đến 5.1 mm0.27 "5.13.2 mm100100€122.18
Kẹp ống OETIKER 15300055, Chiều rộng dây 0.27 inch, Phạm vi kích thước 4.6 mm đến 5.6 mm, Gói 100 | CD4QRX 153000554.6 mm đến 5.6 mm0.27 "5.63.2 mm100100€124.09
Kẹp ống OETIKER 15300004, Chiều rộng dải 0.27 inch, Phạm vi kích thước 5.1 mm đến 6.1 mm, Gói 100 | CD4QRY 153000045.1 mm đến 6.1 mm0.27 "6.13.2 mm100100€122.18

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OETIKER 15300006 Kẹp ống, Chiều rộng dải 0.27 inch, Phạm vi kích thước 6.1 mm đến 7 mm, Gói 100
€48.11 /đóng gói