Oetiker 15100020 | Kẹp ống, Chiều rộng dải 0.27 inch, Phạm vi kích thước 35 Mm đến 40 Mm, Gói 100 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Kẹp ống OETIKER 15100020, Chiều rộng dây 0.27 inch, Phạm vi kích thước 35 mm đến 40 mm, Gói 100 | CD4QHC

OETIKER 15100020 Kẹp ống, Chiều rộng dải 0.27 inch, Phạm vi kích thước 35 mm đến 40 mm, Gói 100

Trong kho
Khoản mục: CD4QHC phần: 15100020
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
€184.04 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp tai
ban nhạc Chất liệuThép không gỉ, Vật liệu không. 1.4301 / UNS S30400
Băng rộng0.27 "
Kết thúcTrơn
Vật chấtThép không gỉ, Vật liệu không. 1.4301 / UNS S30400
Kích cỡ gói100
Phạm vi kích thước35 mm đến 40 mm
Tham khảo kích thước3740R
KiểuỐng uốn cong, 2 tai

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)1.5
Chiều dài tàu (cm)11.99
Chiều rộng tàu (cm)8.51
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhạm vi kích thướcBăng rộngTham khảo kích thướcKích cỡ góiĐộ dày dảipkg. Số lượngGiá cả
Kẹp ống OETIKER 15100004, Chiều rộng dải 0.276 inch, Phạm vi kích thước 7 mm đến 9 mm, Gói 100 | AC8UCX 3DUP3 151000047 mm đến 9 mm0.276 "0709R1000.031 "100€102.38
Kẹp ống OETIKER 15100008, Chiều rộng dải 0.315 inch, Phạm vi kích thước 14 mm đến 17 mm, Gói 100 | AC8UCY 3DUP4 1510000814 mm đến 17 mm0.315 "1517R1000.031 "100€127.31
Kẹp ống OETIKER 15100011, Chiều rộng dải 0.394 inch, Phạm vi kích thước 18.1 mm đến 22 mm, Gói 100 | AC8UCZ 3DUP5 1510001118.1 mm đến 22 mm0.394 "1922R1000.039 "100€147.80
Kẹp ống OETIKER 15100013, Chiều rộng dải 0.394 inch, Phạm vi kích thước 21.1 mm đến 25 mm, Gói 100 | AC8UDA 3DUP6 1510001321.1 mm đến 25 mm0.394 "2225R1000.039 "100€166.16
Kẹp ống OETIKER 15100015, Chiều rộng dải 0.394 inch, Phạm vi kích thước từ 24 mm đến 28 mm, Gói 100 | AC8UDB 3DUP7 1510001524 mm đến 28 mm0.394 "2528R1000.039 "100€190.31
OETIKER 15100003 Kẹp ống, Chiều rộng dải 0.236 inch, Phạm vi kích thước từ 5 mm đến 7 mm, Gói 100 | AD7FCC 4E583 151000035 mm đến 7 mm0.236 "0507R1000.024 "100€94.59
OETIKER 15100023 Kẹp ống, Chiều rộng dải 0.276 inch, Phạm vi kích thước 8 mm đến 11 mm, Gói 100 | AD7FCD 4E585 / 0811R 151000238 mm đến 11 mm0.276 "0811R1000.024 "100€102.38

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OETIKER 15100020 Kẹp ống, Chiều rộng dải 0.27 inch, Phạm vi kích thước 35 mm đến 40 mm, Gói 100
€184.04 /đóng gói