OETIKER 14100496 Gọng kìm Compound Action, Chiều rộng hàm 19 mm, Khe hở Top 19.5 mm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | gọng kìm Ratchet |
Lực kẹp | 2000N |
Chiều cao | 23 mm |
Kiểu hàm | Hàm tiêu chuẩn |
Hàm rộng | 19 mm |
Chiều dài | 230 mm |
Tối đa Chiều rộng tai | 13 mm |
Mở khoảng cách | 19.5 mm |
Kích cỡ gói | 1 |
Dùng với | Dòng 105, Dòng 151, Dòng 153, Dòng 154, Dòng 155, Dòng 159, Dòng 163, Dòng 167, Dòng 109, Dòng 113, Dòng 123, Dòng 196, Dòng 117 |
Chiều rộng | 58 mm |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.