OETIKER 14100426 Kìm cài đặt tay, Lực hàm 1000 N
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Kìm hàm tiêu chuẩn |
ban nhạc Chất liệu | Thép giả |
Lực kẹp | 1000N |
Chiều cao | 21mm |
Kiểu hàm | Gọng kìm |
Hàm rộng | 20 mm |
Chiều dài | 305mm |
Vật chất | Thép giả |
Tối đa Chiều rộng tai | 13 mm |
Mở Gap Top | 36 mm |
Kích cỡ gói | 1 |
Kiểu | Tiêu chuẩn |
Dùng với | Dòng 105, Dòng 151, Dòng 153, Dòng 154, Dòng 155, Dòng 159, Dòng 163, Dòng 167, Dòng 109, Dòng 113, Dòng 123, Dòng 196, Dòng 117 |
Chiều rộng | 50mm |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.