Oetiker 10500329 | Kẹp ống, Chiều rộng dải 0.27 inch, Phạm vi kích thước 25.5 Mm đến 28.6 Mm, Gói 100 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

OETIKER 10500329 Kẹp ống, Chiều rộng dây 0.27 inch, Phạm vi kích thước 25.5 mm đến 28.6 mm, Gói 100 | CD4QHY

OETIKER 10500329 Kẹp ống, Chiều rộng dải 0.27 inch, Phạm vi kích thước 25.5 mm đến 28.6 mm, Gói 100

Trong kho
Mục: CD4QHY phần: 10500329Tham chiếu chéo: 286 / 10E
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
€31.69 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp tai
ban nhạc Chất liệuThép tráng kẽm (G90)
Băng rộng0.27 "
Vật chấtThép tráng kẽm (G90)
Kích cỡ gói100
Phạm vi kích thước25.5 mm đến 28.6 mm
Tham khảo kích thước286 / 10E
Kiểu1 tai

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)12.09
Chiều rộng tàu (cm)9.14
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhạm vi kích thướcBăng rộngTham khảo kích thướcKích cỡ góipkg. Số lượngGiá cả
Kẹp ống OETIKER 10500070, Chiều rộng dây 0.27 inch, Phạm vi kích thước 8.3 mm đến 10.1 mm, Gói 100 | CD4QHF 105000708.3 mm đến 10.1 mm0.27 "101 / 5.5E100100€116.45
Kẹp ống OETIKER 10500000, Chiều rộng dây 0.27 inch, Phạm vi kích thước 8.9 mm đến 10.5 mm, Gói 100 | CD4QHG 105000008.9 mm đến 10.5 mm0.27 "105 / 5E100100€25.58
OETIKER 10500337 Kẹp ống, Chiều rộng dây 0.27 inch, Phạm vi kích thước 9.7 mm đến 11.3 mm, Gói 100 | CD4QHH 105003379.7 mm đến 11.3 mm0.27 "113 / 5E100100€27.11
OETIKER 10500333 Kẹp ống, Chiều rộng dây 0.27 inch, Phạm vi kích thước 10.4 mm đến 12.3 mm, Gói 100 | CD4QHJ 1050033310.4 mm đến 12.3 mm0.27 "123 / 6E100100€27.11
OETIKER 10500325 Kẹp ống, Chiều rộng dây 0.27 inch, Phạm vi kích thước 11.4 mm đến 13.3 mm, Gói 100 | CD4QHK 1050032511.4 mm đến 13.3 mm0.27 "133 / 6E100100€59.18
OETIKER 10500334 Kẹp ống, Chiều rộng dây 0.27 inch, Phạm vi kích thước 11.9 mm đến 14 mm, Gói 100 | CD4QHL 1050033411.9 mm đến 14 mm0.27 "140 / 6.5E100100€27.11
OETIKER 10500338 Kẹp ống, Chiều rộng dây 0.27 inch, Phạm vi kích thước 12.6 mm đến 14.5 mm, Gói 100 | CD4QHM 1050033812.6 mm đến 14.5 mm0.27 "145 / 6E100100€118.36

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OETIKER 10500329 Kẹp ống, Chiều rộng dải 0.27 inch, Phạm vi kích thước 25.5 mm đến 28.6 mm, Gói 100
€31.69 /đóng gói