Oatey 38969 | Van Máy Giặt 3/4 Inch Cpvc Xanh | 20rj25 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van máy giặt OATEY 38969 3/4 inch Cpvc Blue | AF6ZEC 20RJ25

OATEY 38969 Van máy giặt 3/4 inch Cpvc Blue

Trong kho
Khoản mục: AF6ZEC phần: 38969Tham chiếu chéo: 20RJ25
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
€34.57 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan máy giặt
Vật liệu cơ thểThau
Kết nốiDung môi CPVC
Xử lý MàuMàu xanh da trời
Xử lý vật liệuHợp kim
Max. Sức ép100 psi
Tối đa Nhiệt độ.200 độ F
Chiều cao mở4"
Kích thước đường ống3 / 4 "
Phong cáchQuý rẽ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.2
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)3.81
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS7412200000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết nốiXử lý MàuGiá cả
OATEY 38871 Van máy giặt 3/4 inch Màu xanh đồng | AF6ZEA 20RJ23 38871Mồ hôi đồngMàu xanh da trời€34.22
Van máy giặt OATEY 38870 3/4 inch Đồng đỏ | AF6ZEB 20RJ24 38870Mồ hôi đồngđỏ€34.22
Van máy giặt OATEY 38965 3/4 inch Cpvc Red | AF6ZED 20RJ26 38965Dung môi CPVCđỏ€35.66
Van máy giặt OATEY 38978 3/4 inch Pex 1807 Blue | AF6ZEE 20RJ27 38978PEX 1807Màu xanh da trời€34.24
Van máy giặt OATEY 38977 3/4 inch Pex 1807 Red | AF6ZEF 20RJ28 38977PEX 1807đỏ€35.31
Van máy giặt OATEY 38880 3/4 inch Pex 1960 Blue | AF6ZEG 20RJ29 38880PEX 1960Màu xanh da trời€35.31
OATEY 38881 Van máy giặt 3/4 inch Pex 1960 Red | AF6ZEH 20RJ30 38881PEX 1960đỏ€34.57

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OATEY 38969 Van máy giặt 3/4 inch Cpvc Blue
€34.57 /đơn vị