OASIS Bình nước làm mát B1RRK Bình đứng miễn phí 115
Cách nhận hàng có thể 13, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 13, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hệ thống làm mát bằng nước |
dòng điện xoay chiều | 1.2 |
Màu | trắng |
Tuân thủ | cULus |
Kết nối | 3 đầu cắm |
Xây dựng | polycarbonate |
Độ sâu | 13 " |
Thiết kế | Đứng miễn phí |
Chiều cao | 38.75 " |
Kiểu | Đứng sàn |
điện áp | 115 |
Nhiệt độ nước. | Mát lạnh |
Chiều rộng | 568759 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 15.88 |
Chiều cao tàu (cm) | 109.22 |
Chiều dài tàu (cm) | 35.56 |
Chiều rộng tàu (cm) | 35.56 |
Mã HS | 8418690120 |
Sản phẩm | Mô hình | dòng điện xoay chiều | Màu | Tuân thủ | Xây dựng | Độ sâu | Chiều cao | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPD1SK | 1.2 | trắng | cULus, Ngôi sao năng lượng | polyethylene | 12-13 / 16 " | 43.875 " | 568758 " | €490.93 | ||
BPD1SK | 1.2 | Đen | cULus, Ngôi sao năng lượng | polyethylene | 12-13 / 16 " | 43.875 " | 568758 " | €465.81 | ||
BTSA1SK | 1.2 | Thép không gỉ | cULus, Ngôi sao năng lượng | Thép không gỉ | 12-1 / 2 " | 35.88 " | 568603 " | €556.87 | ||
BTSA1SHS | 5 | Đen | cULus, Ngôi sao năng lượng | Thép không gỉ | 12-1 / 2 " | 35.88 " | 568603 " | €607.31 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.