OASIS XDT10-4000-24 Máy nén khí gắn trên xe, Gắn bình xăng, 24 Vdc, Kiểu C
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy nén khí gắn trên xe |
kích thước | 40 x 10 x 24" |
Chu kỳ | 100% |
Amps đầy tải | 90 |
HP | 2.2 |
Max. Năng | 2160W |
Max. Sức ép | 200 psi |
Loại động cơ | Loạt vết thương |
điện áp | 24 VDC |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Amps đầy tải | Mục | Loại động cơ | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XD4000-12 | 180 | Máy nén khí gắn trên xe, nhiệm vụ liên tục | Chải DC | 12 VDC | €3,228.67 | ||
XD4000-24 | 90 | Máy nén khí gắn trên xe, nhiệm vụ liên tục | Chải DC | 24 VDC | €3,249.55 | ||
XDT10-3000-12 | 180 | Máy nén khí gắn trên xe | Loạt vết thương | 12 VDC | €3,740.48 | RFQ
| |
XDT10-3000-24 | 90 | Máy nén khí gắn trên xe | Loạt vết thương | 24 VDC | €3,874.12 | RFQ
| |
XDT10-4000-12 | 180 | Máy nén khí gắn trên xe | Loạt vết thương | 12 VDC | €3,874.12 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.