Nylatron Nsm 2xpg2 | Tấm Nylon 6 Xám 5/8 Inch 12 X 12 In | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NYLATRON NSM 2XPG2 Tấm Nylon 6 Xám 5/8 Inch 12 x 12 In | AC3YXH

NYLATRON NSM 2XPG2 Tấm nylon 6 Xám 5/8 Inch 12 x 12 In

Trong kho
Mục: AC3YXH phần: 2XPG2
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
€281.23 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTờ rơi
Màumàu xám
Chiều dài12 "
Dung sai chiều dài+0.125 "/ - 0.000"
Vật chấtĐúc Nylon 6
Loại vật liệuChất bôi trơn rắn
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi32 độ đến 200 độ F
Độ bền kéo11,000 psi
bề dầy0.625 "
Độ dày dung sai+0.025 "/ - 0.000"
Chiều rộng12 "
Dung sai chiều rộng+0.125 "/ - 0.000"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.71
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)30.48
Mã HS3920920000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàibề dầyĐộ dày dung saiChiều rộngGiá cả
NYLATRON NSM 2XPF8 Tờ Nylon 6 Xám 1/4 Inch 12 x 12 In | AC3YXE 2XPF812 "0.25 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€152.32
NYLATRON NSM 2XPF9 Tờ Nylon 6 Xám 3/8 Inch 12 x 12 In | AC3YXF 2XPF912 "0.375 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€189.84
Tấm NYLATRON NSM 2XPG1, Nylon 6, Xám, 1/2 Inch, 12 x 12 In, Chống mài mòn | AC3YXG 2XPG112 "0.5 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€232.64
NYLATRON NSM 2XPG3 Tấm Nylon 6 Xám 3/4 Inch 12 x 12 In | AC3YXJ 2XPG312 "0.75 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€332.18
NYLATRON NSM 2XPG4 Tấm Nylon 6 Xám 1 Inch T 12 x 12 In | AC3YXK 2XPG412 "1"+0.025 "/ - 0.000"12 "€438.69
NYLATRON NSM 2XPG8 Tấm Nylon Xám 2 1/2 Inch 12 x 12 In | AC3YXL 2XPG812 "2.5 "+0.080 "/ - 0.000"12 "€898.05
NYLATRON NSM 2XPH2 Tờ Nylon 6 Xám 1/4 Inch 12 x 24 In | AC3YXM 2XPH224 "0.25 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€304.66

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NYLATRON NSM 2XPG2 Tấm nylon 6 Xám 5/8 Inch 12 x 12 In
€281.23 /đơn vị