Nupla 76401 | Nc-pbr4t | Đầu dò đất không dẫn điện 48 In | 4gff5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NUPLA 76401 Đầu dò đất không dẫn điện 48 In | AD7TKU 4GFF5 / NC-PBR4T

NUPLA 76401 Đầu dò đất không dẫn điện 48 In

Trong kho
Khoản mục: AD7TKU phần: 76401Tham chiếu chéo: 4GFF5 / NC-PBR4T
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
€84.54 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 6
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu dò đất không dẫn điện
Loại xử lýTay cầm thẳng w / T
Trục Dia.1 / 2 "
Chiều dài trục48 "
Vật liệu trụcSợi thủy tinh không dẫn điện
MẹoKim loại gia công
UPC919487355643

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.77
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)128.27
Chiều rộng tàu (cm)33.53
Mã HS8201100000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

Đầu dò đất Nupla 76401 lý tưởng để kiểm tra đất và xác định vị trí đường ống dẫn nước, điện và nước để tránh hư hỏng hoặc rò rỉ.

Tính năng, đặc điểm:

  • Nó có một tay cầm chữ T để đẩy và xoắn để đưa đầu nhọn xuyên qua đất.
  • Nó có một tay cầm bằng nhựa vinyl cung cấp các đặc tính cách nhiệt tuyệt vời và khả năng chống dầu, hóa chất và tia UV. Nó cũng cải thiện sự thoải mái, do đó làm giảm căng thẳng và mệt mỏi.
  • Nó đi kèm với một đầu kim loại kẽm mang lại độ cứng và độ bền, và có một tay cầm dài để thâm nhập sâu hơn vào đất cho mục đích khảo sát.

Các Câu Hỏi Thường Gặp:

H. Không dẫn điện có nghĩa là gì?

A. Đầu dò không dẫn điện làm giảm nguy cơ bị điện giật khi xác định vị trí các ống dẫn ngầm.

Q. Thử nghiệm đất là gì?

A. Xét nghiệm đất bao gồm thu thập các mẫu đất, phân tích các đặc tính hóa học và vật lý của đất, giải thích kết quả phân tích và đưa ra khuyến nghị về phân bón và vôi cho cây trồng.

Q. Mục đích của màu cam an toàn là gì?

A. Đầu dò đất Nupla này được sản xuất với màu cam an toàn để dễ dàng xác định dụng cụ trên công trường và để chỉ ra cách điện.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài trụcGiá cả
NUPLA 76403 Đầu dò đất không dẫn điện 60 In | AD7TKV 4GFF6 / NC-PBR45 7640360 "€88.38

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NUPLA 76401 Đầu dò đất không dẫn điện 48 In
€84.54 /đơn vị