NUPLA 6884433 Pike Cực Sợi thủy tinh 168 In.
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cọc cực |
Loại kẹp | Butt |
Xử lý Chiều dài | 13.5ft. |
Xử lý vật liệu | Sợi thủy tinh |
Số răng | 0 |
Chiều dài tổng thể | 168 " |
Loại / Kích thước Mẹo | Pike thẳng |
Trọng lượng tàu (kg) | 3.74 |
Chiều cao tàu (cm) | 7.62 |
Chiều dài tàu (cm) | 431.8 |
Chiều rộng tàu (cm) | 13.97 |
Mã HS | 8205599000 |
Sản phẩm | Mô hình | Xử lý Chiều dài | Chiều dài tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
6884430 | 7.5ft. | 96 " | €117.56 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.