NUPLA 36208 Sợi thủy tinh tròn cực Pike 88-1/2 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cọc cực, vòng |
Thiết kế xử lý | Butt |
Xử lý Chiều dài | 88.5 " |
Xử lý vật liệu | Sợi thủy tinh |
Vật liệu đầu | Thép |
Kích cỡ đầu | 4-1 / 4 "x 10" |
Loại đầu | 1 Răng, Móc Mỹ |
Trọng lượng tàu (kg) | 3.22 |
Chiều cao tàu (cm) | 5.84 |
Chiều dài tàu (cm) | 246.38 |
Chiều rộng tàu (cm) | 11.94 |
Mã HS | 8205595560 |
Quốc gia | US |
A. Kết cấu của cột pike cho phép cắm chắc chắn vào tường hoặc trần nhà, xoay tròn rồi kéo xuống bằng một mảng vách thạch cao hoặc thanh lat và thạch cao khổng lồ, để lộ các lỗ hổng trên tường mà sau này có thể chứa lửa hoặc các điểm nóng.
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.