Nupla 30060 | Búa tạ hai mặt bằng đồng thau dài 18 inch | 38eg71 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NUPLA 30060 Búa tạ hai mặt bằng đồng chiều dài 18 inch | AH7YCE 38EG71

NUPLA 30060 Búa tạ hai mặt bằng đồng thau Chiều dài 18 inch

Trong kho
Khoản mục: AH7YCE phần: 30060Tham chiếu chéo: 38EG71
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
€239.51 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 2
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBúa tạ hai mặt
Đường kính mặt2.5 "
Xử lý MàuĐen / Vàng
Thiết kế xử lýergonomic
Xử lý vật liệuĐệm Grip
Màu đầuGói Vàng
Trưởng Chiều dài5"
Vật liệu đầuThau
Trọng lượng đầu6 lb
Trưởng Width3"
Chiều dài tổng thể18 "
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.11
Chiều cao tàu (cm)5.84
Chiều dài tàu (cm)46.23
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTrọng lượng đầuĐường kính mặtXử lý MàuTrưởng WidthChiều dài tổng thểTether có thểThiết kế xử lýXử lý vật liệuGiá cả
NUPLA 75-26-510 Búa tạ 6 Lb 16 inch sợi thủy tinh | AF7XHH 22VC03 / BDS-6-ESG-S 75-26-5106 lb2.25 "Đen2.25 "16 "Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)ergonomicSợi thủy tinh€94.36
NUPLA 75-26-511 Búa tạ 8 lb. 16 Bằng sợi thủy tinh | AG9WQY 22VC04 75-26-5118 lb2.5 "Đen2.5 "16 "Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)ergonomicSợi thủy tinh€107.98
NUPLA 6895404 Búa tạ hai mặt, Chiều rộng đầu 2-19 / 32 inch, Chiều dài tổng thể 31-3 / 4 inch | CD2LAC 48TE29 689540410 lb2 13 / 64 "Màu vàng2.59331.75 "Không có khả năng TetherTay cầm chống trượtSợi thủy tinh và cao su€110.73
NUPLA 6895402 Búa tạ, Thép, Tay cầm bằng sợi thủy tinh, 6 lbs. Đầu, Đường kính 1 3/4 Inch, Chiều dài 32 Inch | CJ3MXG 48TE27 6895402--------€84.09
Búa kỹ thuật thép NUPLA 3895401, 4 lbs. Đầu, Đường kính 1 5/8 inch, Chiều dài 14 inch | CJ3NDM 48TE26 3895401--------€48.50
Búa kỹ thuật thép NUPLA 6895400, 3 lbs. Đầu, Đường kính 1 5/8 inch, Chiều dài 14 inch | CJ3NDN 48TE25 6895400--------€62.15

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NUPLA 30060 Búa tạ hai mặt bằng đồng thau Chiều dài 18 inch
€239.51 /đơn vị