Nupla 10035 | Sf-3sg | Búa thổi chết 3 Lb sợi thủy tinh | 4a103 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NUPLA 10035 Búa thổi chết Sợi thủy tinh 3 Lb | AD6RME 4A103 / SF-3SG

NUPLA 10035 Búa thổi chết 3 Lb sợi thủy tinh

Trong kho
Khoản mục: AD6RME phần: 10035Tham chiếu chéo: 4A103 / SF-3SG / 3R514

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€76.94 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 2
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBúa thổi chết
Đường kính mặt2.5 "
HandleSợi thủy tinh với Nonslip Grip
Xử lý MàuMàu vàng
Xử lý vật liệuSợi thủy tinh với Nonslip Grip
Màu đầuĐen
Trưởng Chiều dài4.625 "
Vật liệu đầunhựa
Trọng lượng đầu48 oz.
Không đánh dấuKhông
Chiều dài tổng thể14-1 / 4 "(với Super Grip)
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
KiểuChết thổi

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.22
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)36.83
Chiều rộng tàu (cm)11.94
Mã HS8205203000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểuĐường kính mặtHandleMàu đầuTrưởng Chiều dàiVật liệu đầuTrọng lượng đầuChiều dài tổng thểGiá cả
NUPLA 10063 Búa Chết 3lb | AA9UFG 1FC80 / SDSF-3SG 10063Chết thổi2.25 "Sợi thủy tinh với Nonslip Gripđỏ5.5 "Urethane cực đoan48 oz.14.25 "€92.33
NUPLA 10027 Dead Blow Hammer 1 1/2 Lb Sợi thủy tinh | AD2BCK 3MD67 / SFS-2SG 10027Chết thổi2"Sợi thủy tinh với Nonslip GripĐen4.5 "Polymer / thép đúc24 oz.14 "€54.55
NUPLA 10025 Búa thổi chết Sợi thủy tinh 2 Lb | AD6RMD 4A102 / SF-2SG 10025Chết thổi2"Sợi thủy tinh với Nonslip GripĐen4.5 "Polymer đúc32 oz.14 "€54.67
NUPLA 10045 Búa thổi chết Sợi thủy tinh 4 Lb | AD6RMF 4A104 / SF-4SG 10045Chết thổi2.75 "Sợi thủy tinh với Nonslip GripĐen4.875 "Polymer đúc64 oz.15-1 / 4 "(với Super Grip)€95.94
NUPLA 10066 Dead Blow Hammer Mặt mềm 32 Oz | AD7TLY 4GFU2 / SDSF-2SG-S 10066Mặt mềm2"Sợi thủy tinhĐen5"urêtan32 oz.14 "€55.78

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NUPLA 10035 Búa thổi chết 3 Lb sợi thủy tinh
€76.94 /đơn vị