Numatics L23ld452o000000 | Đòn bẩy van khí 3/8 Npt 4 chiều 2 vị trí | 3jcu1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SỐ L23LD452O000000 Đòn bẩy van khí 3/8 Npt 4 Chiều 2 Vị trí | AC9QXB 3JCU1

NUMATICS L23LD452O000000 Đòn bẩy van khí 3/8 Npt 4 Way 2 Vị trí

Trong kho
Khoản mục: AC9QXB phần: L23LD452O000000Tham chiếu chéo: 3JCU1
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
€410.94 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan điều khiển không khí bằng tay
Bộ truyền động / Trở lạiĐòn bẩy với Detent
Loại van khí4 chiều, 2 vị trí
Vật liệu cơ thểNhôm
Quản lý rừng cộng đồng78
Hệ số khối lượng1.7
Kết nốiNPT
Max. Sức ép150 psi
Chiều cao tổng thể2"
Chiều dài tổng thể5.187 "
Chiều rộng tổng thể3 15 / 16 "
Kích thước đường ống3 / 8 "
Nhiệt độ. Phạm vi-10 độ đến 150 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.37
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)5.59
Mã HS8481803090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBộ truyền động / Trở lạiGiá cả
SỐ L23LA452O000000 Đòn bẩy van khí 3/8 Npt 4 Chiều 2 Vị trí | AC9QXA 3JCT9 L23LA452O000000Lever / Spring€397.78

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NUMATICS L23LD452O000000 Đòn bẩy van khí 3/8 Npt 4 Way 2 Vị trí
€410.94 /đơn vị