Numatics L23bb552o060t30 | Van điều khiển không khí điện từ 3/8 inch 120vac | 3jcr8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NUMATIS L23BB552O060T30 Van điều khiển không khí điện từ 3/8 Inch 120vac | AC9QWP 3JCR8

NUMATICS Van điều khiển không khí điện từ L23BB552O060T30 3/8 inch 120vac

Trong kho
Khoản mục: AC9QWP phần: L23BB552O060T30Tham chiếu chéo: 3JCR8
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
€590.81 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan điều khiển không khí điện từ
Bộ truyền động / Trở lạiSolenoid Air Pilot / Solenoid Air Pilot
Loại van khí4 chiều, 3 vị trí
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi-10 độ đến 115 độ F
Phong cách cơ thểĐã chuyển cơ thể
Vị trí trung tâmMở
Quản lý rừng cộng đồng79
Hệ số khối lượng1.7
Kết nối điệnĐiện từ cắm DIN AC
Phân loại NEMANEMA 4
Chiều cao tổng thể2.75 "
Chiều dài tổng thể9 5 / 16 "
Chiều rộng tổng thể1"
Ghi đè lênKhóa xả
Kích thước cổng thí điểm3 / 8 "NPT
Áp suất thí điểm14.5 đến 150
Kích thước đường ống3 / 8 "
Công suất tiêu thụ4.0W
Phạm vi áp15 đến 150 psi
Công nghệ chuyển đổiSpool & Sleeve
Khoảng chân không0 đến 28 "Hg
điện áp120 VAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.61
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)25.4
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8481200060
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộng tổng thểBộ truyền động / Trở lạiQuản lý rừng cộng đồngKích thước đường ốngCông suất tiêu thụPhạm vi ápđiện ápHệ số khối lượngGiá cả
SỐ 081SS500K000030 Van điều khiển không khí điện từ 1/8 Inch 120vac | AC9QNQ 3JAW9 081SS500K0000301.375 "Solenoid / Solenoid461 / 8 "0.38W0 đến 150 psi120 VAC1€585.34
SỐ 081SS600K000030 Van điều khiển không khí điện từ 1/4 Inch 120vac | AC9QNR 3JAX1 081SS600K0000301.375 "Solenoid / Solenoid461 / 4 ".38W0 đến 150 psi120 VAC1€585.34
SỐ 081SS400M000061 Van điều khiển không khí điện từ 1/8 Inch 24vdc | AC9QNU 3JAX3 081SS400M0000611.375 "Solenoid / Solenoid461 / 8 "6.0W0 đến 150 psi24 VDC1€539.75
SỐ 081SS500M000061 Van điều khiển không khí điện từ 1/8 Inch 24vdc | AC9QNV 3JAX4 081SS500M0000611.375 "Solenoid / Solenoid461 / 8 "6.0W0 đến 150 psi24 VDC1€585.34
SỐ 081SS600M000061 Van điều khiển không khí điện từ 1/8 Inch 24vdc | AC9QNW 3JAX5 081SS600M0000611.375 "Solenoid / Solenoid461 / 8 "6.0W0 đến 150 psi24 VDC1€585.34
SỐ HỌC 152SS500K000030 Van điều khiển không khí điện từ 1/4 inch 120vac | AC9QPJ 3JAY8 152SS500K0000301.375 "Solenoid / Solenoid691 / 4 ".58W0 đến 150 psi120 VAC1.5€701.03
SỐ HỌC 152SS600K000030 Van điều khiển không khí điện từ 1/4 inch 120vac | AC9QPK 3JAY9 152SS600K0000301.375 "Solenoid / Solenoid691 / 4 ".58W0 đến 150 psi120 VAC1.5€701.03

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NUMATICS Van điều khiển không khí điện từ L23BB552O060T30 3/8 inch 120vac
€590.81 /đơn vị