Numatics L22xa452op00030 | 29nu70 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NUMATIS L22XA452OP00030 Vị trí nguy hiểm Van điều khiển không khí điện từ 1/4 Inch 120vac | AF8YYJ 29NU70

NUMATICS L22XA452OP00030 Vị trí nguy hiểm Van điều khiển không khí điện từ 1/4 Inch 120vac

Trong kho
Khoản mục: AF8YYJ phần: L22XA452OP00030Tham chiếu chéo: 29NU70
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
€675.99 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVị trí nguy hiểm Van điều khiển không khí điện từ
Bộ truyền động / Trở lạiSolenoid Air Pilot / Spring
Loại van khí4 chiều, 2 vị trí
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi-10 độ đến 115 độ F
Phong cách cơ thểĐã chuyển cơ thể
Quản lý rừng cộng đồng79
Hệ số khối lượng1.7
Kết nối điệnHardwired
Phân loại NEMANEMA 4
Chiều cao tổng thể4"
Chiều dài tổng thể6"
Chiều rộng tổng thể1.5 "
Ghi đè lênXả không khóa
Kích thước cổng thí điểm1 / 8 "NPT
Áp suất thí điểm14.5 đến 100
Kích thước đường ống1 / 4 "
Công suất tiêu thụ2.5W
Phạm vi áp0 đến 150
Công nghệ chuyển đổiSpool & Sleeve
Khoảng chân không0 đến 28 "Hg
điện áp120 VAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.49
Chiều cao tàu (cm)17.78
Chiều dài tàu (cm)26.67
Chiều rộng tàu (cm)17.78
Mã HS8481200060

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểBộ truyền động / Trở lạiNhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm viChiều rộng tổng thểKích thước đường ốngCông suất tiêu thụPhạm vi ápđiện ápGiá cả
SỐ 081SA400K000030 Van điều khiển không khí điện từ 1/4 Inch 120vac | AC9QNN 3JAW7 081SA400K0000305 1 / 16 "Solenoid / Spring-10 độ đến 115 độ F1.375 "1 / 4 ".38W0 đến 150 psi120 VAC€360.31
NUMATIS 081SS400K000030 Van điều khiển không khí điện từ, 1/4 inch, 120 VAC | AC9QNP 3JAW8 081SS400K0000306.875 "Solenoid / Solenoid-10 độ đến 115 độ F1.375 "1 / 4 ".38W0 đến 150 psi120 VAC€591.56
NUMATIS 081SA400M000061 Van điều khiển không khí điện từ, 1/4 inch, 24 VDC | AC9QNT 3JAX2 081SA400M0000615.75 "Solenoid / Spring-10 độ đến 115 độ F1.375 "1 / 4 "6.0W0 đến 150 psi24 VDC€372.74
SỐ HỌC 152SS400K000030 Van điều khiển không khí điện từ 1/4 inch 120vac | AC9QPH 3JAY7 152SS400K0000308.875 "Solenoid / Solenoid-10 độ đến 115 độ F1.375 "1 / 4 ".58W0 đến 150 psi120 VAC€737.43
SỐ HỌC 152SS400M000061 Van điều khiển không khí điện từ 1/4 inch 24vdc | AC9QPM 3JAZ2 152SS400M0000619.88 "Solenoid / Solenoid-10 độ đến 115 độ F1.375 "1 / 4 "6.0W0 đến 150 psi24 VDC€735.11
SỐ 554SA400K000030 Van điều khiển không khí điện từ 1/2 inch 120vac | AC9QQX 3JCA5 554SA400K0000308.5 "Solenoid / Spring-10 độ đến 115 độ F2 9 / 16 "1 / 2 "2.5W0 đến 150 psi120 VAC€754.86
SỐ HỌC 554BA400K000030 Van điều khiển không khí điện từ 1/2 inch 120vac | AC9QQY 3JCA6 554BA400K0000308.5 "Solenoid Air Pilot / Spring-10 độ đến 115 độ F2 9 / 16 "1 / 2 ".093W20 đến 150 psi120 VAC€749.77

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NUMATICS L22XA452OP00030 Vị trí nguy hiểm Van điều khiển không khí điện từ 1/4 Inch 120vac
€675.99 /đơn vị