Numatics 554rs300jp00000 | Sandwich Điều Hòa Không Khí Đơn 230 Cfm | 3jcc9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SỐ 554RS300JP00000 Bộ điều chỉnh không khí đơn Sandwich 230 Cfm | AC9QRL 3JCC9

NUMATICS 554RS300JP00000 Máy điều hòa không khí đơn Sandwich 230 Cfm

Trong kho
Khoản mục: AC9QRL phần: 554RS300JP00000Tham chiếu chéo: 3JCC9
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
€503.65 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ điều chỉnh không khí đơn Sandwich
Núm điều chỉnhTròn
Điều chỉnh Phạm vi3 đến 30 psi
Cổng đo1 / 8 "NPT
Max. Dòng chảy230 cfm
Max. Sức ép150 psi
Tối đa Nhiệt độ.115 độ F
Chiều cao tổng thể0.125 "
Chiều dài tổng thể1.25 "
Chiều rộng tổng thể0.12 "
Kích thước đường ống1 / 2 "NPT
Thiết kế vanCứu trợ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.37
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)25.4
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS8481100040
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐiều chỉnh Phạm viMax. Dòng chảyChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểKích thước đường ốngGiá cả
SỐ 081RS100J000000 Bộ điều chỉnh không khí đơn Sandwich 46 Cfm | AC9QPE 3JAY4 081RS100J00000010 đến 130 psi46 cfm0.125 "6.75 "0.06 "1 / 8 "NPT€319.80
CÁC SỐ HỌC 152RS100J000000 Bộ điều chỉnh không khí đơn Sandwich 69 Cfm | AC9QQV 3JCA3 152RS100J00000010 đến 130 psi69 cfm0.25 "7"0.06 "1 / 4 "NPT€352.72
SỐ 554RS100JP00000 Bộ điều chỉnh không khí đơn Sandwich 230 Cfm | AC9QRK 3JCC8 554RS100JP0000010 đến 130 psi230 cfm0.125 "1.25 "0.12 "1 / 2 "NPT€503.65
SỐ 031RS700O000000 Bộ điều chỉnh không khí đơn Sandwich 14 Cfm | AC9QUV 3JCK3 031RS700O00000010 đến 100 psi14 cfm0.93 "0.25 "0.87 "1 / 8 "NPT€160.41
SỐ 031RS300O000000 Bộ điều chỉnh không khí đơn Sandwich 14 Cfm | AC9QUW 3JCK4 031RS300O0000003 đến 30 psi14 cfm0.93 "0.25 "0.87 "1 / 8 "NPT€180.86

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NUMATICS 554RS300JP00000 Máy điều hòa không khí đơn Sandwich 230 Cfm
€503.65 /đơn vị