Numatics 554jj400o000000 | Van Air Pilot 4 Chiều 2 Pos Đế Gắn | 3jcc7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SỐ HỌC 554JJ400O000000 Van Air Pilot 4 Way 2 Pos Base Mount | AC9QRJ 3JCC7

NUMATICS 554JJ400O000000 Van Air Pilot 4 Way 2 Pos Base Mount

Trong kho
Khoản mục: AC9QRJ phần: 554JJ400O000000Tham chiếu chéo: 3JCC7
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
€667.35 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan định hướng Air Pilot
Bộ truyền động / Trở lạiHoa tiêu / Hoa tiêu
Quản lý rừng cộng đồng230
Hệ số khối lượng5.50
Cv5.0
Chiều cao2.187 "
Chiều dài8 1 / 16 "
Tối đa Vận hành PSI150
Tối đa Nhiệt độ Phạm vi (F)150
Số vị trí2
Số cách4
Kích thước cổng thí điểm NPT (In.)1/8
Áp suất thí điểm14.5 PSI
KiểuCơ sở gắn kết
UPC993275953426
Sử dụngĐối với không khí hoặc khí trơ
Khoảng chân không
Chiều rộng2.437 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.02
Chiều cao tàu (cm)6.1
Chiều dài tàu (cm)20.57
Chiều rộng tàu (cm)6.6
Mã HS8481200070
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngBộ truyền động / Trở lạiQuản lý rừng cộng đồngHệ số khối lượngChiều caoChiều dàiKích thước cổngKiểuGiá cả
CÁC SỐ HỌC 554JA400O000000 Van Air Pilot 4 Way 2 Pos Base Mount | AC9QRH 3JCC6 554JA400O0000002.437 "Phi công / Mùa xuân2305.502.187 "8 1 / 16 "-Cơ sở gắn kết€552.77
SỐ L12PA452O000000 Van Air Pilot 4 Way 2 Pos 1/4 Inch Port | AC9QWB 3JCP5 L12PA452O0000007 / 8 "Phi công / Mùa xuân461.001.625 "3 5 / 16 "1 / 4 "Đã chuyển cơ thể€208.95
SỐ L12PP452O000000 Van Air Pilot 4 Way 2 Pos 1/4 Inch Port | AC9QWC 3JCP6 L12PP452O0000007 / 8 "Hoa tiêu / Hoa tiêu461.001.625 "3.625 "1 / 4 "Đã chuyển cơ thể€223.22
SỐ L23PA452O000000 Van Air Pilot 4 Way 2 Pos 3/8 Inch Port | AC9QXG 3JCU6 L23PA452O0000001"Phi công / Mùa xuân781.702"3.875 "3 / 8 "Đã chuyển cơ thể€229.91
SỐ L23PP452O000000 Van Air Pilot 4 Way 2 Pos 3/8 Inch Port | AC9QXH 3JCU7 L23PP452O0000001"Hoa tiêu / Hoa tiêu781.702"3.875 "3 / 8 "Đã chuyển cơ thể€244.43
SỐ L23PP552O000000 Van Air Pilot 4 Way 3 Pos 3/8 Inch Port | AC9QXK 3JCU9 L23PP552O0000001"Hoa tiêu / Hoa tiêu781.702"3.875 "3 / 8 "Đã chuyển cơ thể€329.46
SỐ L23PP652O000000 Van Air Pilot 4 Way 3 Pos 3/8 Inch Port | AC9QXL 3JCV1 L23PP652O0000001"Hoa tiêu / Hoa tiêu781.702"3.875 "3 / 8 "Đã chuyển cơ thể€333.94

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

NUMATICS 554JJ400O000000 Van Air Pilot 4 Way 2 Pos Base Mount
€667.35 /đơn vị